Page 150 - Roebuck 2016
P. 150
Drivdor og Kjørnere
Drivdorsett- lang- 6-deler
Artnr
C3961895
Innhold i settet
3-4-5-6-7-8 mm
Pris pr stk NOK
296,90
Verktøykontroll skummodul - Slagverktøy
Skummodulen passer alle Roebuck-verktøyskuffer Produktsikkerhet: Gjør det lett å identifisere manglende verktøy
Innhold:
5073343 Verkstedhammer DIN 1041 500g
6808035 Roebuck hammer med utbyttbare slag, diameter 35 mm 5103003 Flat kaldmeisel 200 mm
4971906 Dor 100 X 2,0 mm
4972006 Dor 100 X 2,5 mm
4971907 Dor 100 X 3,5 mm
4972007 Dor 100 X 4,0 mm
4971908 Dor 100 X 5,0 mm
4972008 Dor 100 X 5,5 mm
4968883 Automatisk senterslag 5”
Artnr
C7843301
Farge
Sort og Grå
Størrelse
350 x 365 x 38mm
Pris pr stk NOK
936,13
Drivdor med ergonomiske håndtak
parallellnål tilpasset med unike luftgrephåndtak som absorberer vibrasjoner i tillegg til å avlede hammerslag som er på avveie fra brukeren.
Artnr
C4968904 C4968905 C4968906 C4968907 C4968908 C4968909
Kroppslengde x Punkt
150 x 2.0 mm 150 x 3.0 mm 150 x 4.0 mm 150 x 5.0 mm 150 x 6.0 mm 150 x 8.0 mm
Pris pr stk NOK
30,36 30,92 32,27 33,61 33,61 34,96
8
142
www.roebuck-tools.com
26689 574833 204767
Hammer og meisler