Page 149 - Roebuck 2016
P. 149
Drivdor og kjørnere
Dridorer
Lagd fra herdet og temperert verktøystål. Riflete håndtak.
Artnr
C4971906 C4971907 C4971908 C4971909 C4971910 C4971911 C4972006 C4972007 C4972008
Kroppslengde x Punkt
100 x 2.0 mm 100 x 3.5 mm 100 x 5.0 mm 115 x 6.5 mm 115 x 8.0 mm 130 x 10.0 mm 100 x 2.5 mm 100 x 4.0 mm 100 x 5.5 mm
Pris pr stk NOK
31,47 31,47 31,47 31,47 37,48 37,48 33,04 33,04 30,00
Drivdorsett
Lagd fra herdet og temperert verktøystål. Riflete håndtak.
Artnr
C4971912 C4972009
Settet inneholder
2.0, 2.5, 3.5, 4.0, 5.0, 5.5 mm
2.0, 2.5, 3.5, 4.0, 5.0, 5.5, 6.5, 8.0, 10.0 mm
Pris pr stk NOK
201,77 287,06
Drivdorer- Lang
Heksagonal kropp med 60 mm 23⁄8 i parallell nållengde gjør dette spekteret ekstremt brukbart i utilgjengelige områder. Slagene er langs hele bakken.
Artnr
C4355933 C3961890 C3961891 C3961892 C4355937 C3961894
Kroppslengde x Punkt
150 x 3.0 mm 150 x 4.0 mm 150 x 5.0 mm 150 x 6.0 mm 150 x 7.0 mm 150 x 8.0 mm
Pris pr stk NOK
52,46 52,46 52,46 52,46 57,48 57,48
8
www.roebuck-tools.com
141
Hammer og meisler
136255 35993 26609