Page 151 - Roebuck 2016
P. 151
Drivdor og kjørnere
Kjørner med firkanthode
For presisjonsdrilling i metallplater.
Artnr
C4971899 C4971900 C4971901 C4972001 C4971902 C4972002
Kroppslengde x Punkt
100 x 1.5 mm 100 x 2.5 mm 100 x 3.0 mm 100 x 4.0 mm 100 x 5.0 mm 100 x 6.0 mm
Pris pr stk NOK
35,88 35,88 35,88 38,24 38,24 38,24
Pris pr stk NOK
27,65 27,65 27,65 30,00 30,00 38,82 57,06 68,24
Pris pr stk NOK
231,93
Kjørner
For presisjonsdrilling i metallplater.
Artnr
C4971896 C4971897 C4971903 C4971904 C4971905 C4972003 C4972004 C4972005
Kroppslengde x Punkt
100 x 1.5 mm 100 x 2.5 mm 100 x 3.0 mm 100 x 4.0 mm 100 x 5.0 mm 100 x 6.0 mm 130 x 10.0 mm 150 x 13.0 mm
Kjørner- Auto
Dybden kan justeres , Riflet skaft.
Artnr Lengde
C4968883 125 mm
Lengden (i)
5
Kjørner- Auto
Automatisk senterslag in kromvanadiumstål, svart belegg med endestykke. Justerbar kraft opp til 85 kg. Brukbar for bruk på stål, aluminium, tre og plastikk. Kan også bli brukt som en rissenål på enkelte materialer.
Pris pr stk Artnr Lengde Lengden (i) Trykk NOK
C4968880 155 mm 6 0-85 kg 218,64
8
www.roebuck-tools.com
143
Hammer og meisler
26690 26985 26984 26982