Page 148 - Roebuck 2016
P. 148
Meisel og brekkjern
Kryssmeisel
Krom-vanadiumstål herdet i følge DIN mellom 54 og 58 HRC (sliping mulig). Kvalitet under malingen: temperert sikkert slaghode for å redusere risikoen for fliser. Polert arbeidsende, kvalitet i malt kropp. For arbeid på metall og stein.
Artnr
C5103009 C5103010 C5103011 C5103012 C5103013
Bladbredde
4 mm 5 mm 8 mm 9 mm 9 mm
Lengde
100 mm 125 mm 200 mm 250 mm 300 mm
Pris pr stk NOK
41,64 45,49 67,93 96,15
118,32
Skjøtemeisler
Krom-vanadiumstål herdet i følge DIN mellom 54 og 58 HRC (sliping mulig). Kvalitet under malingen: temperert sikkert slaghode for å redusere risikoen for fliser. Polert arbeidsende, kvalitet i malt kropp. For arbeid på metall og stein.
Artnr
C5103018 C5103019 C5103020
Bladbredde
50 mm 60 mm 70 mm
Lengde
250 mm 250 mm 250 mm
Pris pr stk NOK
119,06 120,78 131,14
Universalt håndgrep for meisel
Universalt håndgrep for meisel 26x7 mm
Artnr Lengde
C5103022 110 mm
Pris pr stk NOK
32,78
8
140
www.roebuck-tools.com
35960 35967 35963
Hammer og meisler