Page 152 - Roebuck 2016
P. 152
Drivdor og kjørnere
Soikerdorer
For presisjonsdrilling i metallplater.
Artnr
C4971898 C4972010 C4972011 C4972012 C4972013 C4972014
Kroppslengde x Punkt
100 x 1.0 mm 100 x 1.5 mm 100 x 2.5 mm 100 x 3.0 mm 100 x 4.0 mm 100 x 5.0 mm
Pris pr stk NOK
27,65 27,65 27,65 27,65 30,00 30,00
Hullpipe
For å kutte hull i myke materialer eller for å produserer plater fra materialet som blir kuttet. Et stykke smidd med bakken og polert spiss seksjon.
Artnr
C4968959 C4968960 C4968961 C4968962 C4968963 C4968964 C4968965 C4971966 C4968966 C4968967 C4968968 C4968969 C4968970 C4968971 C4968972 C4968973
Ytre Diameter
6 mm 8 mm 9 mm 10 mm 12 mm 13 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 22 mm 23 mm 25 mm 28 mm 31 mm 34 mm
Pris pr stk NOK
49,23 49,23 50,40 55,93 78,07 80,69
101,67 117,40 136,92 151,78 179,16 203,92 233,64 276,17 377,55 377,55
Pris pr stk NOK
17,19 17,48 18,64 20,10 27,97 30,88 31,75 55,35 65,55 67,00 94,10
115,94 128,47
Hullpipe
For skjæring av myke materialer som skinn.
Artnr
C4968946 C4968947 C4968948 C4968949 C4968950 C4968951 C4968952 C4968953 C4968954 C4968955 C4968956 C4968957 C4968958
Ytre Diameter
3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 9 mm 10 mm 12 mm 14 mm 15 mm 18 mm 21 mm 24 mm
8
144
www.roebuck-tools.com
26587
26987 26986
Hammer og meisler