Page 147 - Roebuck 2016
P. 147
Slipemeisel med vinklet tupp 240 mm
Meisel og brekkjern
Krom-vanadiumstål herdet i følge DIN mellom 54 og 58 HRC (sliping mulig). Kvalitet under malingen: temperert sikkert slaghode for å redusere risikoen for fliser. Polert arbeidsende, kvalitet i malt kropp. For arbeid på metall og stein.
Artnr Bladbredde
C5103017 26 mm
Universalt håndgrep for meisel 20x12 mm til 26x13 mm
Pris pr stk NOK
190,30
Universalt håndgrep for meisel
Flatmeisel
Artnr
C5103021
Lengde
110 mm
Pris pr stk NOK
32,78
Krom-vanadiumstål herdet i følge DIN mellom 54 og 58 HRC (sliping mulig). Kvalitet under malingen: temperert sikkert slaghode for å redusere risikoen for fliser. Polert arbeidsende, kvalitet i malt kropp. For arbeid på metall og stein.
Artnr
C5099399 C5099400 C5103001 C5103002 C5103003 C5103004 C5103005 C5103006 C5103007 C5103008
Bladbredde
15 mm 18 mm 18 mm 21 mm 24 mm 25 mm 26 mm 27 mm 27 mm 30 mm
Lengde
100 mm 125 mm 150 mm 175 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm 500 mm
Pris pr stk NOK
36,67 39,35 46,66 56,20 63,46 87,43 99,20
110,43 125,71 151,10
8
www.roebuck-tools.com
139
Hammer og meisler
35961 35970 35959