Page 126 - Roebuck 2016
P. 126
Aluminium- rørtenger | Blikksakser
Aluminium Pipe Wrench
These lightweight wrenches are manufactured from aluminium alloy which provides great strength with lightness in use.
Artnr
C4968941 C4968942 C4968943 C4968944
Lengde
350 mm 450 mm 600 mm 900 mm
Lengden (“)
14 18 24 36
Pris pr stk Kapasitet (mm) NOK
50 418,17 60 615,76 80 833,50 100 1689,22
Blikksaks rettmønster
Rette kjever meget polerte og herdet høyt sammen for varighet.
Artnr
C6006857 C6006855 C6006856
Lengde (mm)
200 250 300
Lengden (“)
8 in 10 in 12 in
Pris pr stk NOK
238,39 175,81 190,35
Kraftig blikksaks krummet mønster
Høyrehendt. For bruk på tyngre målemetaller. Kutter rett eller sirkulært. Fulcrum bolt og mutter, høyt strekkbart stål.
Pris pr stk Artnr Lengde (mm) Lengden (“) NOK
C6006858 300 12 in 326,17
6
118
www.roebuck-tools.com
36340 36338 26556
Tenger, håndsakser og boltekuttere