Page 125 - Roebuck 2016
P. 125
Rørtenger | Stillson- rørtang
Rørtang s-type
Kromvanadiumstål, dråpesmidd og herdet. Dobbelt forskjøvede tenner, induksjonsherdet. Dobbel t-profil, forsterket føringshylse, polerte tenner. DIN 5234.
Artnr
C5074215 C5074216 C5074217 C5074218 C5074219
Størrelse
1/2 in
1 in 1-1/2 in 2 in
3 in
Lengde
265 mm 315 mm 420 mm 530 mm 680 mm
Pris pr stk Kapasitet Kjeft Min-Max NOK
0-35 270,66 0-42 281,67 0-60 406,54 0-70 641,12 10-110 1033,01
Rørtang 90 °
Kromvanadiumstål, dråpesmidd og herdet. Dobbelt forskjøvede tenner, induksjonsherdet. Dobbel t-profil, forsterket føringshylse, polerte tenner. DIN 5234.
Artnr
C5074220 C5074221 C5074222 C5074223 C5074224
Størrelse
1 in 1-1/2 in 2 in
3 in
4 in
Lengde
305 mm 405 mm 560 mm 650 mm 750 mm
Pris pr stk Kapasitet Kjeft Min-Max NOK
0-42 269,68 0-60 341,56 0-70 564,79 10-105 1051,34 10-130 1485,57
Rørtang 45°
Kromvanadiumstål, dråpesmidd og herdet. Dobbelt forskjøvede tenner, induksjonsherdet. Dobbel t-profil, forsterket føringshylse, polerte tenner. DIN 5234.
Artnr
C5074225 C5074226 C5074227 C5074228
Størrelse
1 in 1-1/2 in 2 in
3 in
Lengde
310 mm 410 mm 570 mm 695 mm
Pris pr stk Kapasitet Kjeft Min-Max NOK
0-42 269,68 0-60 341,56 0-70 564,79 25-110 1106,35
Stillson Rørtang
Håndtak og kjever er smidd fra høykvalitetsstål. Spesiell varmebehandling gir gripetennene ekstra hardhet som trengs for vedvarende kraftig bruk.
Artnr
C6906314 C6906315 C6906316 C6906317 C6906318 C6906319 C6906320
Kjeft Kapasitet (Max)
27 mm 34 mm 42 mm 49 mm 60 mm 760 mm 102 mm
Total lengde
200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 450 mm 600 mm 900 mm
Pris pr stk NOK
154,04 194,68 229,40 271,31 361,07 559,34
1619,91
6
www.roebuck-tools.com
117
Tenger, håndsakser og boltekuttere
201395 33463 33462 33461