Page 124 - Roebuck 2016
P. 124
Griptenger | Rørtenger
Griptang C-formet
Selv-gripende skiftenøkkelsett
Disse multifunksjonelle verktøyene har fantastisk grepkraft og kan låses i bruk. Med smidd kromvanadiumstål kjever innlemmes en ledningskutter og en raskutløsende spake for lett fjerning.
C-formet klemme met stålkjever i spesielt brukbare for over flens og vinkelarbeid.
Pris pr stk Artnr Lengde Lengden (“) NOK
C4971996 279 mm 11 182,64
3-delers buet kjevegrep gripetangsett produsert fra kromvanadiumstål. Enkel spakeløsning med riflet hjuljustering. Sett inneholder 125, 175, 250 mm lange tenger..
Pris pr stk Artnr NOK
C4972028 269,40
Skummodulen passer alle Roebuck-verktøyskuffer Produktsikkerhet: Gjør det lett å identifisere manglende verktøy
Innhold:
4972000 Gripetang selvlåsende 10” Bøyd hake
4971995 Gripetang selvlåsende 9” Lange kjefter
5073381 Vannpumpetang, hurtigjustering, delt glideledd, 250 mm
Pris pr stk Artnr Farge Størrelse NOK
C7843299 Sort og Grå 350 x 365 x 38mm 685,54
Verktøykontroll skummodul - Gripepakke
Rørtang s-type med kjapp justering
En-hånds funksjon og presis, kjapp justering, ingen utilsiktet bevegelse av kjevene. Justering av åpning med push-knapp. Kromvanadiumstål, dråpesmidd og herdet. Dobbelt forskjøvede tenner separat herdet, polerte tenner. DIN 5234.
Artnr
C5074213 C5074214
Størrelse
1 in 1-1/2 in
Lengde
325 mm 425 mm
Kapasitet Kjeft Min-Max
0-42 0-60
Pris pr stk NOK
461,63 666,19
6
116
www.roebuck-tools.com
33460 574829 26687 26680
Tenger, håndsakser og boltekuttere