Page 128 - Roebuck 2016
P. 128
Boltekutter
Kraftavbiter - 210 mm
Artnr
C6836169
Boltekutter
Lengde
210 mm
Kutt kapasitet- medium hard wire
5.2 mm
Polert overflate, dobbelkomponent komforthåndtak. Ergonomisk med innovativ, varig og spakeassistert presisjonskraftledd. Kraftig ekstra varig kutter for trygg og enkel kutting av myk, hard og pianoledninger. En-håndsdrift med integrert fjær som sparer kuttekraft med 50 %. DIN ISO 5743.
Pris pr stk Kutt Kapasitet - Hard Wire Kutt Kapasitet - Piano Wire NOK
4.0 mm 3.6 mm 460,65
HRC 44+ hardfrest presisjonsblader, hardhet ca 60 HRC. Enkel dobbel slippbolt justering. DIN ISO 5743.
Artnr
C5074207 C5074208 C5074209 C5074210
Lengde
460 mm 620 mm 780 mm 900 mm
Kutt Kapasitet
19 HRC 8 mm; 40 HRC 7 mm; 44 HRC 5 mm 19 HRC 9 mm; 40 HRC 8 mm; 44 HRC 7 mm 19 HRC 11 mm; 40 HRC 9 mm; 44 HRC 8 mm 19 HRC 13 mm; 40 HRC 11 mm; 44 HRC 9 mm
Pris pr stk NOK
495,67 638,37 826,72
1032,74
Armeringsjenkutter
Byttbare 90 ° kuttehoder. Enkel dobbel slippbolt justering. DIN ISO 5743.
Artnr
C5074211 C5074212
Lengde
790 mm 900 mm
Kutt Kapasitet
19 HRC 9 mm; 40 HRC 1 x 8 mm, 2 x 6.5 mm 19 HRC 11 mm; 40 HRC 1 x 9 mm, 2 x 8 mm
Pris pr stk NOK
772,92 856,19
6
120
www.roebuck-tools.com
33699 33698 171664
Tenger, håndsakser og boltekuttere