Page 127 - Roebuck 2016
P. 127
Blikksaks
Blikksakser
Krom-vanadium stålblader med anti-gli taggede kjever designet for å skjære myk stål og ikke jern-holdige metallblikk opp til 1,2 mm 18g. Håndtak har fjæringsretur og låseklips.
Artnr
C4971968 C4971969
Klipp / Kutt
Venstre til rett Høyre til rett
Størrelse
250 mm 250 mm
Størrelse
10 in 10 in
Pris pr stk NOK
163,99 87,49
3-deler blikksakssett
Manufactured from drop forged chrome molybdenum. Contents include straight, left and right cut patterns. Colour coded handles for easy identification. Suitable for cutting 1.2mm cold rolling steel and 0.7mm stainless steel.
Pris pr stk Artnr NOK
C4971970 405,44
Amboltsaks
Høykarbon stålblader, forkrommet. Vinylgrephåndtak. Blader og ambolter er utbyttbar. Gjæreversjon inkluderer en flervinkel-guide.
Artnr Lengden (“)
C4968911 8 C4968912 8
Type
Mitre
Pris pr stk NOK
234,34 236,36
6
www.roebuck-tools.com
119
Tenger, håndsakser og boltekuttere
26688 26555 26714