Page 123 - Roebuck 2016
P. 123
Premium avisoleringstenger | Griptenger
Førsteklasses ledningsstrippetang
Griptang - rett kjeve
Passer til å fjerne isolasjon fra kabler uten å skade kjernen. For å strippe, enkle, flere og fine flertrådede ledere med plastikk eller gummiisolasjon. Maks ø 5,0 mm eller respektive 10 mm2 kabel krysseksjon. Fjærbelasted justerbar skruedybde for enkel setting av strippediameter. Utstyrt med dobbeltykkelse mykgrep håndtak for ekstra komfort. DIN ISO 5743.
Pris pr stk Artnr Lengde Lengden (“) NOK
C4971961 160 mm 6-1/4 162,97
Disse multifunksjonelle verktøyene har fantastisk grepkraft og kan låses i bruk. Med smidd kromvanadiumstål kjever innlemmes en ledningskutter og en raskutløsende spake for lett fjerning. Generelle formål, kraftige neser med forsterkede tenner.
Artnr
C4971997 C4971998
Lengde
190 mm 235 mm
Lengden (“)
7 10
Kapasitet
0 - 42 mm 0 - 63 mm
Pris pr stk NOK
116,94 133,25
Griptang - buet kjevegrep
Disse multifunksjonelle verktøyene har fantastisk grepkraft og kan låses i bruk. Med smidd kromvanadiumstål kjever innlemmes en ledningskutter og en raskutløsende spake for lett fjerning.
Generelt bruk, tynn nese, spesielt brukbar for varming og rørleggingsarbeid.
Artnr
C4971999 C4972000
Lengde
190 mm 235 mm
Lengden (“)
7 10
Pris pr stk NOK
114,15 131,39
Griptang - Lang nese
Disse multifunksjonelle verktøyene har fantastisk grepkraft og kan låses i bruk. Med smidd kromvanadiumstål kjever innlemmes en ledningskutter og en raskutløsende spake for lett fjerning.
Langtrekkende kjever med tagger for forbedret tilgang i små områder.
Pris pr stk Artnr Lengde Lengden (“) Kapasitet NOK
C4971995 223 mm 9 0 - 65 mm 123,93
6
www.roebuck-tools.com
115
Tenger, håndsakser og boltekuttere
26566 26936 26565 26909