Page 122 - Roebuck 2016
P. 122
Elektronikk tenger
Mini avbitertenger
En mengde tenger og kuttere for kretskort og elektronisk monteringsarbeid. Smidd fra høykvalitetsstål og maskinert til presisjonsmålinger. Matt svart, ikke reflekterende overflate. Limt plast håndterer spesialformet for enkelt grep og komfort. Fjæren er inne i leddet og en strupe hindrer tangen fra å bli strekt.
Lengde 112 mm (4 1/2”).
Artnr
C4972255 C4972256 C4972257 C4972258
Beskrivelse
Sideavbiter med skrå skjærevinkel Sideavbiter med rett kutt Endreavbiter med skrå skjærevinkel Endeavbiter med rett kutt
Kutt kapasitet- medium hard wire
Kutt Kapasitet - Piano Wire
0.6 mm
0.6 mm
Pris pr stk NOK
249,61 249,61 272,42 272,42
2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm
Mini griptenger
En mengde tenger og kuttere for kretskort og elektronisk monteringsarbeid. Smidd fra høykvalitetsstål og maskinert til presisjonsmålinger. Matt svart, ikke reflekterende overflate. Limt plast håndterer spesialformet for enkelt grep og komfort. Fjæren er inne i leddet og en strupe hindrer tangen fra å bli strekt. DIN ISO 9655.
Lengde 125 mm (5”).
Artnr
C4972251 C4972252 C4972253 C4972254
Pris pr stk Beskrivelse NOK
Flattang med rektangulæe kjefter Rundtang med jevnt koniske kjefter Spisstang med 30° bøyde kjefter Spisstang med rette kjefter
194,23 194,23 212,60 194,23
6
114
www.roebuck-tools.com
26932 26931
Tenger, håndsakser og boltekuttere