Page 121 - Roebuck 2016
P. 121
VDE Vannpumpetang, CV, boksledd - 240 mm
VDE-tenger, 1000-volts tenger
VDE Vannpumpetang, CV, Hurtiglås, boksledd - 250 mm
Boksledd design for langvarig pålitelighet. Selv-låsende på rør og mutter for trykk og strømsparende arbeidende. Slitesterkt kromvanadiumstål. Forkrommet overflate, 1000 V VDE-godkjent. DIN ISO 8976.
Pris pr stk Artnr Lengde Kapasitet for Rør Spennviddet (mm) NOK
C6836160 240 mm 1/8” - 1-1/4” 10 - 36 mm 238,17
Hurtiglåsmekanisme for rask justering av størrelsen til arbeidsområdet uten å trykke på en knapp. Langvarig boksledd design for langvarig og pålitelig fast grep. Kuttekanter er induksjonsherdet. Selv-låsende på rør og nøtter for trykk og strømsparende arbeidende. Tynn og robust design. Slitesterkt kromvanadiumstål. Forkrommet overflate, 1000 V VDE-godkjent. DIN ISO 8976.
Pris pr stk Spennviddet (mm) NOK
6 - 38 mm 291,25
VDE tangsett, 4 deler
Artnr Lengde Kapasitet for Rør
C6836161 250 mm 1/8” - 1-1/4”
Forkrommet overflate, 1000 V VDE-godkjent.
Innhold:
Kombinasjonstang 180 mm Sideavbiter 160mm Nebbetang 200 mm Ledningskutter 160 mm
Artnr
C5074206
Skummodulen passer alle Roebuck-verktøyskuffer Produktsikkerhet: Gjør det lett å identifisere manglende verktøy
Innhold:
6836160 VDE Vannpumpetang, CV glideledd - 240 mm 5074201 Sideavbiter med ledningstrippefunksjon, 160 mm 5073393 Kombinasjonstang med avbiter, 180 mm 5073396 Nebbtang med avbiter, rett, 200 mm
Pris pr stk NOK
743,34
Verktøykontroll skummodul - VDE-tenger
Pris pr stk Artnr Farge Størrelse NOK
C7843297 Sort og Grå 175 x 365 x 38mm 910,10
6
www.roebuck-tools.com
113
Tenger, håndsakser og boltekuttere
574828 33697 171658 171657