Page 120 - Roebuck 2016
P. 120
VDE-tenger, 1000-volts tenger
VDE Sideavbiter med ledningstrippefunksjon, 160 mm
VDE kabelkutter, integrert fjær og sikring,
Multifunksjonelt verktøy for elektrisk installasjon og ledningsinstallasjon. Presisjonskuttekant for stripping av leder på 1,5 og 2,5 mm2 og for kutting av myke kobbertråder opp til harde ståltråder. Forkrommet overflate, 1000 V VDE-godkjent. DIN ISO 5743.
Pris pr stk Artnr Lengde Lengden (“) NOK
C5074201 160 mm 6-1/4 159,69
Ergonomisk design med kraftledd. Fin kuttekant for ren og glatt kutting av kobber og aluminiumkabler. Ikke for harde kobberledere eller stålledning. Bakkeboltet presisjonsledd, justerbart. En-håndsdrift med integrert fjær. Forkrommet overflate, 1000 V VDE-godkjent. DIN ISO 5745.
Artnr Lengde
C5074202 180 mm C5074203 220 mm
Kutt Kapasitet - kobber Wire
18 mm 25 mm
Kutt Kapasitet - Ledning
50 mm2 70 mm2
Pris pr stk NOK
407,40 500,61
VDE Nebbtang, 160 mm
VDE Ledningsstripper, 160 mm
Halvrund, rett lang og tynne riflete kjever med kutter. Ekstra verdi: stripping og kompress av endehylser (1,5 og 2,5 mm2) og terminaler og kabelsko. Multitalent for presise jobber med ledninger og elektrisk installasjoner i verksted, hjemme, og i industri. Forkrommet overflate, 1000 V VDE-godkjent. DIN ISO 5745.
Pris pr stk Artnr Lengde Lengden (“) NOK
C5074204 160 mm 6-1/4 207,48
For å strippe, enkle, flere og fine flertrådede ledere med plastikk eller gummiisolasjon. Maks ø 5,0 mm eller respektive 10 mm2 kabel krysseksjon. Fjærbelastet justerbar skruedybde for enkel setting av strippediameter. DIN ISO 5743. Forkrommet overflate, 1000 V VDE-godkjent. DIN ISO 5743.
Pris pr stk Artnr Lengde NOK
C5074205 160 mm 207,48
6
112
www.roebuck-tools.com
33696 33693 33691 33689
Tenger, håndsakser og boltekuttere