Page 119 - Roebuck 2016
P. 119
VDE-tenger, 1000-volts tenger
VDE-flattang
Forkrommet overflate 1000 V VDE godkjent IEC60900
DIN ISO 5745
Artnr
C7747321
Pris pr stk Størrelse NOK
160 mm 234,12
VDE Nebbtang med avbiter
Innebygget avbiter, forkrommet overflate 1000 V VDE-godkjent. DIN ISO 5745.
Artnr
C5073395 C5073396
Lengde
160 mm 200 mm
Lengden (“)
6-1/4 8
Pris pr stk NOK
158,75 174,83
Nebbtang med avbiter, nese bøyd 45 °, 200 mm
VDE Sideavbiter for medium harde ledninger
Innbygde ledningskuttere, bøyde kjever 45 °. Forkrommet overflate, 1000 V VDE- godkjent. DIN ISO 5745.
Artnr Lengde Lengden (“)
C5073397 200 mm 8
Forkrommet overflate, 1000 V VDE-godkjent. DIN ISO 5749.
Pris pr stk NOK
197,55
Pris pr stk NOK
178,86
Kutt kapasitet- Artnr Lengde medium hard wire
C5073398 160 mm 2.8 mm
Kutt Kapasitet - Hard Wire
2.5 mm
VDE HD Sideavbiter
Artnr
C6836159 C5073399 C5073400
Lengde
160 mm 180 mm 200 mm
Kutt kapasitet-medium hard wire
3.5 mm 3.8 mm 4.2 mm
Kutt Kapasitet - Hard Wire
2.5 mm 2.7 mm 3.0 mm
Kutt Kapasitet - Piano Wire
2.0 mm 2.2 mm 2.5 mm
Pris pr stk NOK
249,25 228,05 243,04
For myk og pianoledning. Optimalisert kraftledd sparer 20 % av skjærekraft og presisjonskuttekant for herdet og varig bruk. Forkrommet overflate, 1000 V VDE- godkjent. DIN ISO 5749.
6
www.roebuck-tools.com
111
Tenger, håndsakser og boltekuttere
171652 33687 33686 33685 558933