Page 118 - Roebuck 2016
P. 118
Tenger | VDE-tenger, 1000-volts tenger
8-delers seegerringstangsett
Verktøykontroll skummodul - Seegerringstenger
Settet inneholder 4 Utvendige låsetenger og 4 innvendige låsetenger.
Innhold: utv. rett 10-25 mm Type A1, utv. rett 19-60 mm Type A2, utv. bøyd 10-25 mm Type A11, utv. bøyd 19 -60 mm Type A21, inv. rett 12-25 mm Type J1, inv. rett 19-60 mm Type J2, inv. bøyd 12-25 mm Type J11, inv. bøyd 19-60 mm Type J21.
Pris pr stk Artnr NOK
C5073391 852,65
Skummodulen passer alle Roebuck-verktøyskuffer Produktsikkerhet: Gjør det lett å identifisere manglende verktøy
Innhold:
4971466 Seegerringstang UTV/RETT 8-25 mm 4971467 Seegerringstang INV/RETT 19-60 mm 4971471 Seegerringstang UTV/BØYD 19-60 mm 4971473 Seegerringstang INV/RETT 8-25 mm 4971474 Seegerringstang INV/RETT 19-60 mm 4971477 Seegerringstang INV/BØYD 19-60 mm
Pris pr stk Artnr Farge Størrelse NOK
C7843296 Sort og Grå 175 x 365 x 38mm 817,86
VDE Kombinasjonstang med kutter
For myk og hardledning. Lange presisjonskuttekanter, Rørgrep og rillede gripeflater. Forkrommet overflate, 1000 V VDE-godkjent. DIN ISO 5746.
Artnr
C5073392 C5073393 C5073394
Lengde
160 mm 180 mm 200 mm
Lengden (“)
6-1/4 7
8
Pris pr stk NOK
195,34 213,43 232,63
6
110
www.roebuck-tools.com
33684 574827
33683
Tenger, håndsakser og boltekuttere