Page 117 - Roebuck 2016
P. 117
Gjerde verktøy, 265 mm
Tenger
For å dra ledninger, hamring, kutte ledninger, trekke ut spikre og stifter. Polert overflate, vinyldyppede håndtak. DIN ISO 5743.
Artnr Lengde
C5073386 265 mm
Lengden (“)
10-1/2
Pris pr stk NOK
234,69
Profesjonell Seegerringstenger
For å sette inn eller ta ut låser.
Artnr
C4971481 C4971473 C4971474 C4971475 C5073389 C4971489 C4971476 C4971477 C4971478 C5073390 C4971465 C4971466 C4971467 C4971468 C5073387 C4971469 C4971470 C4971471 C4971472 C5073388
Kjeve Type Hodetype
Innvendig rett J0 Innvendig rett J1 Innvendig rett J2 Innvendig rett J3 Innvendig rett J4 Innvendig bøyd J01 Innvendig bøyd J11 Innvendig bøyd J21 Innvendig bøyd J31 Bøyd 90° J41 Utvendig rett A0 Utvendig rett A1 Utvendig rett A2 Utvendig rett A3 Utvendig rett A4 Utvendig bøyd A01 Utvendig bøyd A11 Utvendig bøyd A21 Utvendig bøyd A31
Størrelse
139 mm 140 mm 180 mm 225 mm 310 mm 139 mm 140 mm 180 mm 225 mm 310 mm 139 mm 140 mm 180 mm 225 mm 310 mm 139 mm 140 mm 180 mm 225 mm
For sporringer
8 - 13 mm 12 - 25 mm 19 - 60 mm 40 - 100 mm 85 - 140 mm 8 - 13 mm 12 - 25 mm 19 - 60 mm 40 - 100 mm 85 - 140 mm 3 - 10 mm 10 - 25 mm 19 - 60 mm 40 - 100 mm 85 - 140 mm 3 - 10 mm 10 - 25 mm 19 - 60 mm 40 - 100 mm 85 - 140 mm
Pris pr stk NOK
97,68 102,19 109,42 127,19 248,59 109,71 116,16 118,57 143,15 255,01 118,57 112,31 124,38 150,29 253,60 129,18 122,43 134,48 153,55 269,16
Bøyd 90°
A41 310 mm
6
www.roebuck-tools.com
109
Tenger, håndsakser og boltekuttere
26676 33486