Page 116 - Roebuck 2016
P. 116
Tenger
Vannpumpetang, hurtiglås,, boksledd, 250 mm
Vannpumpetang, hurtiglås,, boksledd, 330 mm
Hurtiglåsmekanisme for rask justering av størrelsen til arbeidsområdet uten å trykke på en knapp. Langvarig boksledd design for langvarig pålitelighet og
god gripeevne med ekstra induksjonsherdede tagger. Selv-låsende på rør og mutter for trykk og strømsparende arbeidende. Tynn og robust design. Slitesterkt kromvanadiumstål. Polert overflate, dobbelkomponent komforthåndtak. DIN ISO 8976.
Pris pr stk Artnr Lengde Kapasitet for Rør Spennviddet (mm) NOK
C5073381 250 mm 1/8” - 1-1/4” 6 - 38 mm 227,16
Hurtiglåsmekanisme for rask justering av størrelsen til arbeidsområdet uten å trykke på en knapp. Langvarig boksledd design for langvarig pålitelighet og god gripeevne med ekstra induksjonsherdede tagger. Selv-låsende på rør og muttre. Tynn og robust design. Slitesterkt kromvanadiumstål. Polert overflate, vinyldyppede håndtak. DIN ISO 8976.
Pris pr stk Artnr Lengde Kapasitet for Rør Spennviddet (mm) NOK
C5073382 330 mm 1/8” - 1-1/2” 6 - 48 mm 327,19
Boksledd design for langvarig pålitelighet og god gripeevne med ekstra induksjonsherdede tagger. Selv-låsende på rør og mutter for trykk og strømsparende arbeidende. Robust design. Slitesterkt kromvanadiumstål. Tåler skitt - best brukt i industrielle omgivelser. Polert overflate. DIN ISO 8976.
Vannpumpetang, hurtiglås, boksledd, 330 mm
Artnr
C5073383 C5073384 C5073385
Lengde
170 mm 250 mm 300 mm
Kapasitet for Rør
1/8” - 1-1/4” 1/8” - 1-1/2” 1/8” - 2”
Spennviddet (mm)
5 - 30 mm 5 - 36 mm 6 - 46 mm
Pris pr stk NOK
121,37 138,87 213,87
Verktøykontroll skummodul - Tenger
Skummodulen passer alle Roebuck-verktøyskuffer Produktsikkerhet: Gjør det lett å identifisere manglende verktøy
Innhold:
4971950 Kombinasjonstang med Soft-Grip 180 mm
4971964 Sideavbiter med Soft-Grip 160 mm
5073381 Vannpumpetang, hurtigjustering, delt glideledd, 250 mm 4971957 Spisstang Soft-Grip 160 mm
Artnr Farge Størrelse
C7843295 Black and Grey 175 x 365 x 38mm
Pris pr stk NOK
757,79
6
108
www.roebuck-tools.com
574826
33485 33484 33481
Tenger, håndsakser og boltekuttere