Page 112 - Roebuck 2016
P. 112
Tenger
Førsteklasses nebbetang
Lange spisse koniske fintagger som hjelper i grep på små objekter. Alle modeller har sidekuttere for å kutte medium harde ledninger. Utstyrt med dobbeltykkelse mykgrep håndtak for ekstra komfort. Produsert etter DIN ISO 5745.
Radio-/telefontang med kutter, rett
Multifunksjonell tang med kuttere - 200 mm
Artnr Lengde Lengde (“)
C4971957 160 mm 6-1/4
Polert overflate, vinyldyppede håndtak. DIN ISO 5745.
Pris pr stk NOK
129,82
Pris pr stk NOK
122,16 140,49
Artnr
C5073361 C4971943
Lengde
160 mm 200 mm
Lengde (“)
6-1/4 8
Førsteklasses nebbtang
Polert overflate, vinyldyppede håndtak. Halvrund, rett lang og tynne riflete kjever med kutter. Glatt bølgeprofil og 4 punkt grep rørhull. Ekstra verdi: drar runde deler og manipulerer sensitive deler (kobber tuber, tråd, kabler). DIN ISO 5745.
Pris pr stk Artnr Lengde Lengde (“) NOK
C6836162 200 mm 8 144,47
Som standard nebbetang, men inkorporerer rørgrepanlegg i kjevene. Helt temperert og induksjonsherdet kuttekanter. Utstyrt med dobbeltykkelse mykgrep håndtak for ekstra komfort. Produsert etter DIN ISO 5745.
Pris pr stk Artnr Lengde Lengde (“) NOK
C4971958 200 mm 8 155,25
Passende for å kutte medium hardledning. For myk og pianoledning. Kraftledd og presisjonerte kuttekanter for hard og varig bruk. Kuttekanter er induksjonsherdet. Utstyrt med dobbeltykkelse mykgrep håndtak for ekstra komfort.
Produsert etter DIN ISO 5749.
Førsteklasses sideavbiter
Artnr
C4971963 C4971964
Lengde
140 mm 160 mm
Lengde (“)
5-1/2 in 6-1/4 in
Pris pr stk NOK
152,50 156,14
6
104
www.roebuck-tools.com
26904 26900 171659 33470 26899
Tenger, håndsakser og boltekuttere