Page 114 - Roebuck 2016
P. 114
Tenger
Jernbindertang
For rask og økonomisk vridning og kutting av ledning. Langvarig skarp, ekstra induksjonsherdet knipekjever. Glatt brede håndtak for enklere håndtering. Polert overflate, vinyldyppede håndtak. DIN ISO 9242.
Artnr
C5073372 C5073373 C5073374 C5073375
Lengde
190 mm 220 mm 250 mm 280 mm
Kutt kapasitet- medium hard wire
2.5 mm 3.2 mm 3.5 mm 3.5 mm
Kutt Kapasitet - Hard Wire
1.6 mm 1.8 mm 2.0 mm 2.2 mm
Pris pr stk NOK
109,54 117,11 133,20 146,21
Kraftige endeavbiter, C60 for hard ledning
For herdet stålledning (pianoledning). Polert overflate, vinyldyppede håndtak. DIN ISO 5748.
Artnr
C5073376 C5073377
Lengde
160 mm
200 mm
Kutt kapasitet- medium hard wire
3.5 mm
4.2 mm
Kutt Kapasitet - Hard Wire
Kutt Kapasitet - Piano Wire
2.2 mm 2.5 mm
Pris pr stk NOK
173,18 208,43
2.5 mm 3.0 mm
Førsteklasses ledningsstrippetang
Passer til å fjerne isolasjon fra kabler uten å skade kjernen. For å strippe, enkle, flere og fine flertrådede ledere med plastikk eller gummiisolasjon. Maks ø 5,0 mm eller respektive 10 mm2 kabel krysseksjon. Fjørbelastet justerbar skruedybde for enkel setting av strippediameter. Utstyrt med dobbeltykkelse mykgrep håndtak for ekstra komfort. DIN ISO 5743.
Artnr
C4971961
Lengde
160 mm
Lengden (“)
6-1/4
Pris pr stk NOK
162,97
Multi-kabel stripper
C6836170
C6836171
Artnr
C6836170 C6836171
Kapasitet
0.03-10 mm2 2.5-16 mm2
Pris pr stk NOK
703,90 1050,08
6
106
www.roebuck-tools.com
171665 26909 33477 33476
Tenger, håndsakser og boltekuttere