Page 110 - Roebuck 2016
P. 110
Tenger
Førsteklasses ingeniør kombinasjonstang
Allsidig multi-bruk tang. Herdet og temperert med tagger for grep. Alle modeller har sidekuttere for å kutte medium harde ledninger. Kuttekanter er induksjonsherdet. Utstyrt med dobbeltykkelse mykgrep håndtak for ekstra komfort. Produsert etter DIN ISO 5746.
Artnr
C4971949 C4971950 C4971951
Lengde
160 mm 180 mm 200 mm
Lengde (“)
6-1/4 7
8
Pris pr stk NOK
124,28 126,55 145,22
Profesjonell ingeniør kombinasjonstang
Alle mønster inkluderer dobbelpolert hoder og ledd, hvor mulig, og alle er produsert etter ISO5742/DIN5233.
Passende for å kutte medium hardledning. Taggete for å gripe muttere, bolter, nagler og rør. Vinylgrephåndtak. Ikke isolert.
Artnr
C4971940 C4971941 C4971942
Lengde
160 mm 180 mm 200 mm
Lengde (“)
6-1/4 in 7
8
Pris pr stk NOK
117,31 125,59 141,04
Førsteklasses flattang
Passende for griping av tynne materialer eller objekter. Tagger for maksimalt grep, helt herdet og temperert. Utstyrt med dobbeltykkelse mykgrep håndtak for ekstra komfort. Produsert etter DIN ISO 5745.
Artnr Lengde
C4971952 140 mm C4971953 160 mm
Lengden (“)
5-1/2 in 6-1/4 in
Pris pr stk NOK
121,55 123,37
Profesjonell flattang
Alle mønster inkluderer dobbelpolert hoder og ledd, hvor mulig, og alle er produsert etter ISO5742/DIN5233.
Passende for griping av tynne materialer. Vinylgrephåndtak. Ikke isolert.
Artnr
C4971944 C4971945
Lengde
140 mm 160 mm
Lengden (“)
5-1/2 in 6-1/4 in
Pris pr stk NOK
96,33 99,92
6
102
www.roebuck-tools.com
26912 26719 26910 26718
Tenger, håndsakser og boltekuttere