Page 113 - Roebuck 2016
P. 113
Tenger
Sideavbiter for medium harde ledninger
Polert overflate, vinyldyppede håndtak. DIN ISO 5749.
Artnr
C5073364 C5073365 C5073366 C5073367 C5073368
Lengde
125 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm
Kutt kapasitet- medium hard wire
2.3 mm 2.5 mm 2.8 mm 3.8 mm 4.2 mm
Kutt Kapasitet - Hard Pris pr stk Wire NOK
1.5 mm 1.8 mm 2.0 mm 2.7 mm 3.0 mm
110,75 128,56 141,92 156,37 178,79
Kraftig sideavbiter
Polert overflate. Utstyrt med dobbeltykkelse mykgrep håndtak. For myk og pianoledning. Optimalisert kraftledd sparer 20 % av skjærekraft. Kraftledd og presisjonskuttekanter for hard og varig bruk. DIN ISO 5749.
Artnr
C6836166 C5073362 C5073363
Lengde
160 mm 180 mm 200 mm
Kutt kapasitet- medium hard wire
3.5 mm 3.8 mm 4.2 mm
Kutt Kapasitet - Hard Wire
2.5 mm 2.7 mm 3.0 mm
Kutt Kapasitet - Piano Wire
2.0 mm 2.3 mm 2.5 mm
Pris pr stk NOK
192,94 179,92 217,77
5-delers tangsett
5-delers sterkt to-delt tangsett, levert i plastikk bæreboks.
Innhold:
Kombinasjonstang 180 mm Sideavbiter 160mm Ledningskutter 160 mm Nebbtang 160 mm Nebbtang bøyd 160 mm
Artnr
C4971965
Pris pr stk NOK
663,15
Jernbindertang
Polert overflate, vinyldyppede håndtak. Langvarig skarp, ekstra induksjonsherdet knipekjever. Stor radius på hodet for lettere uttak av spikere. DIN ISO 9243.
Artnr
C5073369 C5073370 C5073371
Lengde
200 mm 220 mm 250 mm
Lengde (“)
8 8-3/4 10
Pris pr stk NOK
122,31 135,56 152,12
6
www.roebuck-tools.com
105
Tenger, håndsakser og boltekuttere
33475 26905 171662 33473