Page 111 - Roebuck 2016
P. 111
Førsteklasses rundnesetang
Tenger
Passende for internt grep av hule objekter og sløyfende ledning eller tynne striper med metall. Herdet og temperert. Utstyrt med dobbeltykkelse mykgrep håndtak for ekstra komfort. Produsert etter DIN ISO 5745.
Artnr
C4971954 C4971955
Lengde
140 mm 160 mm
Lengden (“)
5-1/2 in 6-1/4 in
Pris pr stk NOK
108,41 119,45
Førsteklasses rundnesetang
Polert overflate, vinyldyppede håndtak. DIN ISO 5745. Lang, tynn, riflete kjever.
Artnr
C5073359 C4971947
Lengde
140 mm 160 mm
Lengden (“)
5-1/2 6-1/4 in
Pris pr stk NOK
104,91 106,80
Førsteklasses bøyd nebbtang
Nebbtang, halvrund, vinklet ved 40 °. Tagget og innlemmer sidekutter og rørgrep. Utstyrt med dobbeltykkelse mykgrep håndtak for ekstra komfort. Produsert etter DIN ISO 5745.
Artnr
C4971959 C4971960
Lengde
160 mm 200 mm
Lengden (“)
6-1/4 8
Pris pr stk NOK
170,31 183,02
Radio/telefonitang med kutter, nese bøyd 45 °
Polert overflate, vinyldyppede håndtak. Med sidekutter. Bøyde kjever 45 °. DIN ISO 5745.
Artnr
C5073360 C4971946
Lengde
160 mm 200 mm
Lengden (“)
6-1/4 8
Pris pr stk NOK
126,05 140,49
6
www.roebuck-tools.com
103
Tenger, håndsakser og boltekuttere
33467 26720 33466 26897