Page 104 - Roebuck 2016
P. 104
Isolerte verktøy
Isolert bøyd nebbtang
Isolert sideavbiter
Toppkvalitets håndverktøy, sprøytestøpt med Nylon 11 for nesten uslitelig beskyttelse for elektrikere, til og med i ekstreme tilstander. Alle produkter er individuelt testet før utsendelse for å sikre at de møter de høye standardene til IEC 60900:2012, inkludert Cat C, pluss VDE:GS. Merket for å bekrefte standard og bærer en livstidsgaranti.
Bøyd nesetang med sideavbiter, rørgrep og rifflede gripeflater. Bøyd nese på 45 graders for enkel tilgang.
Pris pr stk Artnr Total lengde Type (r) NOK
C7770635 200 mm Sideavbiter, rørgrep og rifflede gripeflater 479,27
Toppkvalitets håndverktøy, sprøytestøpt med Nylon 11 for nesten uslitelig beskyttelse for elektrikere, til og med i ekstreme tilstander. Alle produkter er individuelt testet før utsendelse for å sikre at de møter de høye standardene til IEC 60900:2012, inkludert Cat C, pluss VDE:GS. Merket for å bekrefte standard og bærer en livstidsgaranti.
Kan kutte opp til 2 mm2 1600 N/Nmm2 ledningskryss seksjonsområde, eller 2.8 mm2 800 N/Nmm2 ledningskryss seksjonsområde.
Pris pr stk Artnr Total lengde Kutt Kapasitet NOK
C7770637 160 mm opp til 2mm 1600 N/mm2 418,87
Isolert vannpumpetang
Toppkvalitets håndverktøy, sprøytestøpt med Nylon 11 for nesten uslitelig beskyttelse for elektrikere, til og med i ekstreme tilstander. Alle produkter er individuelt testet før utsendelse for å sikre at de møter de høye standardene til IEC 60900:2012, inkludert Cat C, pluss VDE:GS. Merket for å bekrefte standard og bærer en livstidsgaranti.
Pris pr stk Artnr Total lengde Kjæft åpning NOK
C7770639 250 mm 35 mm 532,45
5
96
www.roebuck-tools.com
558940 558938
558936
Isolerte verktøy