Page 103 - Roebuck 2016
P. 103
Isolert 11-delers allsidig verktøysett
Isolerte verktøy
Isolert kombinasjonstang
Toppkvalitets håndverktøy, sprøytestøpt med Nylon 11 for nesten uslitelig beskyttelse for elektrikere,
til og med i ekstreme tilstander. Alle produkter er individuelt testet før utsendelse for å sikre at de møter de høye standardene til IEC 60900:2012, inkludert Cat C, pluss VDE:GS. Merket for å bekrefte standard og bærer en livstidsgaranti.
Innhold:
75 mm terminalskrutrekker - 3 mm tupp
150 mm elektrikerskrutrekker - 5 mm, 6,5 mm tupp 1PT Pozidriv 75 mm, 2PT Pozidriv 100 mm skrutrekker
1PT Pozidriv 75 mm, 2PT Phillips 100 mm skrutrekker 200 mm kombinasjonstang
150 mm nebbetang
200 mm kabelkutter
200 mm justerbar skiftenøkkel
Levert i etui
Pris pr stk Artnr NOK
C7770631 2719,82
Toppkvalitets håndverktøy, sprøytestøpt med Nylon 11 for nesten uslitelig beskyttelse for elektrikere, til og med i ekstreme tilstander. Alle produkter er individuelt testet før utsendelse for å sikre at de møter de høye standardene til IEC 60900:2012, inkludert Cat C, pluss VDE:GS. Markert for å bekrefte standarder og bærer en begrenset livstidsgaranti.
Kombinasjonstang med sidekutter, brenner/gripehull og fasetter.
Artnr
C7770630 C7770632
Total lengde
160 mm 200 mm
Type (r)
Sideavbiter, rørgrep og riflede gripeflater Sideavbiter, rørgrep og riflede gripeflater
Pris pr stk NOK
350,87 448,50
Isolert nebbetang
Toppkvalitets håndverktøy, sprøytestøpt med Nylon 11 for nesten uslitelig beskyttelse for elektrikere, til og med i ekstreme tilstander. Alle produkter er individuelt testet før utsendelse for å sikre at de møter de høye standardene til IEC 60900:2012, inkludert Cat C, pluss VDE:GS. Merket for å bekrefte standard og bærer en livstidsgaranti.
Nebbetang med sidekutter, brenner/gripehull og fasetter.
Artnr
C7770633 C7770634
Total lengde
160 mm 200 mm
Type (r)
Sideavbiter og rørgrep Sideavbiter og rørgrep
Pris pr stk NOK
350,87 384,91
5
www.roebuck-tools.com
95
Isolerte verktøy
558934 558931 558937