Page 105 - Roebuck 2016
P. 105
Isolert kabelkutter
Isolerte verktøy
Justerbar skiftenøkkel
Toppkvalitets håndverktøy, sprøytestøpt med Nylon 11 for nesten uslitelig beskyttelse for elektrikere, til og med i ekstreme tilstander. Alle produkter er individuelt testet før utsendelse for å sikre at de møter de høye standardene til IEC 60900:2012, inkludert Cat C, pluss VDE:GS. Merket for å bekrefte standard og bærer en livstidsgaranti.
Kan kutte opp til 25 mm2 kraftig ledningskryss seksjonsområde.
Pris pr stk Artnr Total lengde Kutt Kapasitet NOK
C7770638 200 mm opp til 25mm Solid wire 407,71
Toppkvalitets håndverktøy, sprøytestøpt med Nylon 11 for nesten uslitelig beskyttelse for elektrikere, til og med i ekstreme tilstander. Alle produkter er individuelt testet før utsendelse for å sikre at de møter de høye standardene til IEC 60900:2012, inkludert Cat C, pluss VDE:GS. Merket for å bekrefte standard og bærer en livstidsgaranti.
Artnr
C7770670 C7770671
Total lengde
200 mm 250 mm
Kjæft åpning
24 mm 35 mm
Pris pr stk NOK
388,48 486,86
Isolert elektrikerskrutrekker
Isolerte elektrikerskrutrekker
Toppkvalitets håndverktøy, sprøytestøpt med Nylon 11 for nesten uslitelig beskyttelse for elektrikere, til og med i ekstreme tilstander. Alle produkter er individuelt testet før utsendelse for å sikre at de møter de høye standardene til IEC 60900:2012, inkludert Cat C, pluss VDE:GS. Merket for å bekrefte standard og bærer en livstidsgaranti.
Pris pr stk Artnr Total lengde Bredde på tupp NOK
C7770660 75 mm 3 mm 64,43
Toppkvalitets håndverktøy, sprøytestøpt med Nylon 11 for nesten uslitelig beskyttelse for elektrikere, til og med i ekstreme tilstander. Alle produkter er individuelt testet før utsendelse for å sikre at de møter de høye standardene til IEC 60900:2012, inkludert Cat C, pluss VDE:GS. Merket for å bekrefte standard og bærer en livstidsgaranti.
Artnr
C7770661 C7770662
Total lengde
75 mm 100 mm
Bredde på tupp
5 mm 6 mm
Størrelse
Slotted/Pozidrive 1 Slotted/Pozidrive 2
Pris pr stk NOK
99,23 125,49
5
www.roebuck-tools.com
97
Isolerte verktøy
558942 558941 558951 558939