Page 106 - Roebuck 2016
P. 106
Isolerte verktøy
Isolert sporskrutrekker
Isolert pozidrivskrutrekker
Toppkvalitets håndverktøy, sprøytestøpt med Nylon 11 for nesten uslitelig beskyttelse for elektrikere, til og med i ekstreme tilstander. Alle produkter er individuelt testet før utsendelse for å sikre at de møter de høye standardene til IEC 60900:2012, inkludert Cat C, pluss VDE:GS. Merket for å bekrefte standard og bærer en livstidsgaranti.
Artnr
C7770663 C7770664
Total lengde
100 mm 150 mm
Width of Tip
6,5 mm 8 mm
Pris pr stk NOK
146,97 155,32
Toppkvalitets håndverktøy, sprøytestøpt med Nylon 11 for nesten uslitelig beskyttelse for elektrikere, til og med i ekstreme tilstander. Alle produkter er individuelt testet før utsendelse for å sikre at de møter de høye standardene til IEC 60900:2012, inkludert Cat C, pluss VDE:GS. Merket for å bekrefte standard og bærer en livstidsgaranti.
Artnr
C7770665 C7770666 C7770667
Total lengde
75 mm 75 mm 100 mm
Sportype PZ
0 1 2
Tip Type
Pozidrive Pozidrive Pozidrive
Pris pr stk NOK
66,03 108,61 137,59
Isolert Phillipsskrutrekker
Toppkvalitets håndverktøy, sprøytestøpt med Nylon 11 for nesten uslitelig beskyttelse for elektrikere, til og med i ekstreme tilstander. Alle produkter er individuelt testet før utsendelse for å sikre at de møter de høye standardene til IEC 60900:2012, inkludert Cat C, pluss VDE:GS. Merket for å bekrefte standard og bærer en livstidsgaranti.
Artnr
C7770668 C7770669
Total lengde
75 mm 100 mm
Sportype PH
1 2
Tip Type
Phillips Phillips
Pris pr stk NOK
108,61 166,10
Helt isolert fastnøkkel
Toppkvalitets håndverktøy, sprøytestøpt med Nylon 11 for nesten uslitelig beskyttelse for elektrikere, til og med i ekstreme tilstander. Alle produkter er individuelt testet før utsendelse for å sikre at de møter de høye standardene til IEC 60900:2012, inkludert Cat C, pluss VDE:GS. Merket for å bekrefte standard og bærer en livstidsgaranti.
Enkelendet og isolert rundt hodet for maksimum beskyttelse.
Artnr
C7770640 C7770641 C7770642 C7770643 C7770644 C7770645 C7770646 C7770647 C7770648 C7770649 C7770651
Nøkkel Størrelse
8 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm
Type (r)
Fastnøkkel, helt isolert Fastnøkkel, helt isolert Fastnøkkel, helt isolert Fastnøkkel, helt isolert Fastnøkkel, helt isolert Fastnøkkel, helt isolert Fastnøkkel, helt isolert Fastnøkkel, helt isolert Fastnøkkel, helt isolert Fastnøkkel, helt isolert Fastnøkkel, helt isolert
Pris pr stk NOK
181,11 181,11 185,05 185,05 212,81 231,94 233,44 252,58 268,05 289,06 289,06
5
98
www.roebuck-tools.com
558932 558949 558946 558944
Isolerte verktøy