Page 992 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 992
Cylindrar
Hydrauliskt stansset
Maskinlyft
Hydrauliskt stans
Hydraulisk Spridningscylinder
9
Verktygs/pumpset med hydraulisk stansning, elektriskt pump och slang
Orderkod Artikelnummer Maximalt arbetstryck (bar)
C4122715 MSP-351 700
Max teoretisk kraft (utåt) (N)
311000
Nettovikt
21 kg
Pris per styck €
3566,40
Enkelverkande, fjäderretur. Separat pump (tillval) ökar säkerheten. För lyftutrustning vid minimal åtkomst Justerbar starthjöjd för tån Förlängbara stödfötter ger extra stabilitet
Maximalt arbetstryck Max teoretisk kraft
Pris per styck €
1180,80
1713,60
Orderkod
C4122983
C4122984
Artikelnummer Volym (bar)
SOH-10-6 224 ml 700
SOH-23-6 525 ml 700
(utåt) (N)
75000
178000
Slaglängd
136 mm
157 mm
Tåavstånd (mm)Nettovikt
20 - 169 26 kg
30 - 190 45 kg
Mycket snabbare är borrning Enkelverkande, fjäderretur. Stansar milt stål upp till en tjocklek av 12,7. Hållbart stålfodral för transport och förvaring Runda, ovala och fyrkantinga hål och former finns
Maximalt arbetstryck Orderkod Artikelnummer (bar)
C4122985 SP-35S 700
Storleksintervall
0.44 - 0.81 Inch
Ska användas
med Nettovikt
PUD-1100E 18 kg
Max teoretisk kraft (utåt) (N)
311000
Pris per styck €
3566,40
C3865225 - För spridningstilämpningar med långa slag. C4122227 - För bruk på mycket små utrymmen
Orderkod
C4122227
C3865225
Artikelnummer Max teoretisk kraft (utåt) (N)
WR-5 8900
WR-15 6000
Volym Maximal spridning
10 ml 94 mm
64 ml 292 mm
Maximal spridning
158 mm
Spetsfrigång
12,8 mm
32 mm
Pris per styck €
319,20
936,00
Pris per styck €
Spridartillbehör
Spridartillbehör; gängor på RC-Serie 10 ton cylindrar (förutom RC-101).
Orderkod Artikelnummer Spetsfrigång
C4138683 A-92 35 mm
289,20
980
www.brammer.biz
Hydraulik
43852 44273 44246 44245 43887