Page 991 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 991
Cylindrar
Master avdragarset
Setet levereras med en pump, slang, cylinder, mätare, adapter och väska.
Medföljer: greppavdragare, tvärlageravdragare, lagerskål och tillbehör till lageravdragare. Snabbinstallation för ett flertal olika jobb.
Orderkod
C4122358
C4122365
C4122371
C4122377
Artikelnummer
BHP-1752
BHP-2751G
BHP-3751G
BHP-5751G
Maximal räckvidd
252 mm
300 mm
387 mm
700 mm
Avdragare Max yttre
249 mm
499 mm
800 mm
1100 mm
Max teoretisk kraft (utåt) (N)
Pris per styck €
71000 3337,20
178000 4789,20
267000 7290,00
142000 11830,80
Posi Lock® Mekanisk greppavdragare
Posi Lock® Mekaniska avdragare och det patenterade käkretentionssystemet “Säkerhetsbur” för säkrare och snabbare avdragning. Finns i utföranden med 2 och 3 käkar.
Orderkod
C2399859
C4122554
C4122555
Artikelnummer Max teoretisk kraft (utåt) (N)
EP-106 89000
EP-108 151000
EP-110 178000
Maximal räckvidd
152 mm
203 mm
245 mm
Spridningsintervall
12-178 mm
19-304 mm
25-381 mm
Pris per styck €
321,60
379,20
415,20
Pris per styck €
2874,00
4411,20
6794,40
***
Posi Lock® Hydraulisk greppdragare
Posi Lock® Hydraulisk avdragare; För säkrare och snabbare dragning, Patenterad “säkerhetsbur” käkretentionssystem, kraftigt hydraulsystem för enkel dragning.
Maximalt arbetstryckMax teoretisk kraft
Spridningsin- tervall
25-381 mm
63-457 mm
76-635 mm
190-1778 mm
Orderkod
C4122584
C4122585
C4122586
C6038879
Artikelnummer (bar)
EPHR-110 700
EPHR-113 700
EPHR-116 700
EPH-1003E 700
(utåt) (N)
142000
232000
498000
980000
Maximal räckvidd
245 mm
304 mm
355 mm
1219 mm
Nettovikt
23 kg
48 kg
91 kg
907 kg
Underhållsset
Den universala hydrauliska verktygslådan För att trycka, dra, lyfta, pressa, raka ut, sprida och klämma Setet omfattar en lätt handpump, 1,8 m slang, cylinder(rar), mätare och adapter. Flera tillbehör medger snabb konfiguration av specialverktyg Hela set för nästan alla underhållstillämpningar.
Orderkod
C4122712
C4122714
C4122713
C4122709
C4122711
C4122710
Lyftkil
Artikelnummer Cylindermodell
MS2-4 RC-55
MSFP-5 RC-55
MSFP-10 RC-106
MS2-10 RC-55
MS2-20 RC-256
MS2-1020 RC-102; 106; 256
Max teoretisk kraft (utåt) (N)
22000
22000
50000
50000
116000
116000
Antal bitar
35
22
24
40
19
59
Nettovikt
26 kg
20 kg
48 kg
63 kg
95 kg
158 kg
Pris per styck €
4771,20
3500,40
3199,20
4862,40
5142,00
9622,80
Pris per styck €
2040,00
9
Kräver mycket litet åtkomstutrymme på 10 mm. Varje steg kan spridas under full belastning. Rak vertikal lyftning Ingen böjning i första steget eller risk för att glida ut Enkelverkande, fjäderretur.
Maximalt arbetstryck Max teoretisk kraft Orderkod Artikelnummer (bar) (utåt) (N)
C3634056 LW-16 700 157000
Slaglängd
21 mm
Spetsfrigång Volym
10 mm 78 ml
Nettovikt
9 kg
www.brammer.biz
979
Hydraulik
Bilder endast i illustrativt syfte.
43882 43886 43864 43863
43858