Page 994 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 994
Cylindrar
Rörböjarset
Snabb, säker och rynkfri böjning I setet ingår pump, cylinder, slang, bockram, bockskor och bockvinkelindikator. Rörsortiment 1⁄2 - 4 tums nominell storlek. I alla set ingår stadiga förvaringsväskor av stål Eject-O-MaticTM böjare (STB-202E) med dubbelverkande cylinder för att ta ur röret från böjarskon
Orderkod
C4123007
C4123006
C4123012
C4123009
Artikelnummer Cylindermodell
STB-101N RC-1010
STB-101H RC-1010
STB-221H RC-1010
STB-202E RC-3014
Nettovikt
48 kg
52 kg
130 kg
212 kg
Pumpmodell
P-392
P-80
ZU4408SE
Pris per styck €
3284,40
3796,80
6397,20
16075,20
Hydraulisk kilspridare
Integrerat kilkoncept: Friktionsfri, smidig parallell kilrörelse som motverkar skador på flänsen och problem med spridarmen Lättviktig, lättanvänd, drift kräver endast en person. Unik spärrande kilutformning - ingen böjning i första steget och ingen risk för att halka ur led.
Orderkod
C4122626
C2399862
Maximalt arbetstryck Artikelnummer (bar)
Max teoretisk kraft (utåt) (N) Maximal spridning
72000 80 mm
125000 80 mm
Volym Spetsfrigång
6 mm
78 ml 6 mm
Nettovikt
6,5 kg
7,1 kg
Pris per styck €
2359,20
2676,00
FSM-8
FSH-14 700
Hydraulisk Mutterspräckare
9
Kompakt, ergonomisk, lätt utformning Unik vinklad huvuddesign. Kraftiga mejslar kan slipas Enkelverkande, fjäderreturcylinder.
Orderkod
C4122724
C2399876
C2399877
C4122725
C4122726
C4122727
C4122728
Artikelnummer Bultintervall
NC-1319 M6 - M12
NC-1924 M12 - M16
NC-2432 M16 - M22
NC-3241 M22 - M27
NC-4150 M27 - M33
NC-5060 M33 - M39
NC-6075 M39 - M48
Sexkantsmutter intervall
10 - 19
19 - 24
24 - 32
32 - 41
60 - 75
50 - 60
Maximalt arbetstryck (bar)
700
700
700
700
700
700
700
Max teoretisk kraft (utåt) (N)
49000
98000
147000
196000
343000
490000
882000
Volym
15 ml
20 ml
60 ml
80 ml
155 ml
240 ml
492 ml
Nettovikt
1,2 kg
2 kg
3 kg
4,4 kg
8,2 kg
11,8 kg
34,1 kg
Pris per styck €
763,20
1761,60
2175,60
2722,80
3543,60
5148,00
7648,80
982
www.brammer.biz
Hydraulik
43888 43865 44247
Bilder endast i illustrativt syfte.