Page 990 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 990
Cylindrar
Verkstadspress
Multi-funktionella pressar i kitform (50 och 75 ton pressar). Bra grepp för åtkomst med gaffeltruck på 50 och 75 ton pressar. Inställbar i höjdled med winsh (50 & 75 ton). justering i sidled gör att cylindrarna kan röra sig från sida till sida
Pumpsortimentet innehåller XA-Serierna luftdrivna fotpumpar
• tryckmätare inbyggd i pumpen för optimal kontroll.
lämplig för känsliga pressningsarbeten från varierbart oljeflöde
Artikelnummer
XLP-256P392
XLP-256XA11G
XLP-5013ZES
XLP-506P802
XLP-506XA12G
XLP-756XA12G
Cylinderfunktion
Single Acting
Single Acting
Double Acting
Single Acting
Single Acting
Single Acting
Maximal öppningshöjd
510 mm
510 mm
990 mm
990 mm
990 mm
990 mm
Maximal öppningsbredd
1225 mm
1225 mm
993 mm
993 mm
993 mm
989 mm
Maximalt arbetstryck (bar)
700
700
700
700
700
700
Max teoretisk kraft (utåt) (N)
232000
232000
498000
498000
498000
718000
Nettovikt
165 kg
170 kg
700 kg
595 kg
600 kg
900 kg
Pumptyp
Manual
Air
Electric
Manual
Air
Air
Slaglängd
158 mm
158 mm
334 mm
159 mm
159 mm
156 mm
C-klämpress
Orderkod
C3615296
C4336106
C4360207
C4148223
C3299121
C4360209
Fungerar i alla positioner.
Orderkod Artikelnummer
C4122297 A-205
C4122298 A-210
C4122300 A-220
Pelarpress
Artikelnummer
XLP-256P392
XLP-256XA11G
XLP-5013ZES
XLP-506P802
XLP-506XA12G
XLP-756XA12G
Max teoretisk kraft (utåt) (N)
45000
101000
178000
Pris per styck €
1960,80
2258,40
9474,00
5654,40
5654,40
7434,00
Pris per styck €
406,80
537,60
1258,80
Pris per styck €
1275,60
2689,20
Pris per styck €
***
***
Maximal öppning- shöjd
165 mm
228 mm
305 mm
Maximal öppningsbredd
51 mm
57 mm
70 mm
Maskinbearbetade arbetsytor för enklare installation. Fotmonteringshål för stående eller liggande placering.
Slotted medger enklare lastning och avlastning av längre komponenter
9
Orderkod
C4122306
C4122307
Max teoretisk kraft (utåt) Artikelnummer (N)
A-310 101000
A-330 295000
Maximal öppningsbredd
135 mm
178 mm
Maximal öppning- shöjd
227 mm
260 mm
Flänsjusteringsverktyg
Korrigerar vridning och rotationssnedställning utan att tillföra ytterligare stress i rörledningarna. För de vanligaste ANSI, API, BS och DIN-flänsarna.
Kan användas i alla positioner.
Orderkod
C4122332
C4122333
Artikelnummer Bultintervall
ATM-3 25 - 54
ATM-5 ≥ 31.5
Storleksområde
30 - 115 mm
80 - 203 mm
978
www.brammer.biz
Hydraulik
44278
43857
43851 43850