Page 993 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 993
Cylindrar
Hydrauliska klipparhuvuden
Hydrauliska klipparhuvuden kan användas med de flesta Enerpac pumpar på 700 bar med 3-vägs eller tömningsventil. Guillotine action for easy operation.
Artikelnummer
WHC-750
WHC-1250
WHC-2000
WHC-3380
Skärkapacitet - bar
19 mm
28 mm
31 mm
Skärkapacitet - bult
19 mm
28 mm
22 mm
Skärkapacitet - kabel
50 mm
85 mm
Skärkapacitet - tråd
19 mm
31 mm
50 mm
42 mm
Cylinderfunktion
Single Acting
Single Acting
Single Acting
Single Acting
Maximalt arbetstryck (bar)
700
700
700
700
Max teoretisk kraft (utåt) (N)
40000
195000
127000
30000
Nettovikt
3,2 kg
11,3 kg
10,4 kg
9,1 kg
Orderkod
C3581526
C4700257
C4700258
Pris per Artikelnummer styck €
WHC-750 1629,60
WHC-1250 3380,40
WHC-2000 3380,40
C4700259 WHC-3380 2721,60
Fristående klippare
Giljotinfunktion för enkel operation. Roterande huvud, bekvämare för operatören Fjäderretur för enkel operation.
Artikelnummer
WMC-750
WMC-1250
WMC-2000
Skärkapacitet - bar
17 mm
28 mm
31 mm
Skärkapacitet - bult
17 mm
31 mm
22 mm
Skärkapacitet - kabel
17 mm
50 mm
Skärkapacitet - tråd
19 mm
31 mm
50 mm
Cylinderfunktion
Single Acting
Single Acting
Single Acting
Maximalt arbetstryck (bar)
700
700
700
Max teoretisk kraft (utåt) (N)
40000
195000
127000
Nettovikt
3,6 kg
10,4 kg
10,9 kg
9
Orderkod
C3582140
C4700264
C4700266
Artikelnummer
WMC-750
WMC-1250
WMC-2000
Pris per styck €
2202,00
3874,80
4081,20
www.brammer.biz
981
Hydraulik
Bilder endast i illustrativt syfte.
44271 44263