Page 989 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 989
Cylindrar
Sekvensventil
Verkstadspress
För att kontrollera oljeflödet till en sekundär krets Flödet blockeras tills systemtrycket uppnår V-161-inställningen.
Pris per styck €
379,20
Pris per styck €
343,20
Pris per styck €
246,00
Pris per styck €
440,40
Pris per styck €
141,60
Pris per styck €
Verkstadspress med elektrisk pump. Ingen verkstad fungerar utan en. Unik “Hydrajust” bäddpositioneringsenhet tillåter justering av den lägre bädden.
Orderkod
C4123042
Artikelnummer Portstorlek
V-161 3/8 NPT
Tryckområde
140 - 700 bar
Pilotstyrd kontrollventil
Kan monteras på cylindern för att hålla belastningen om systemet skulle råka ut för tryckfall Används normalt med dubbelverkande cylindrar där pilotport får ta emot tryck från en T-koppling i cylinderindragningslinjen.
Artikelnummer
VLP-10013ZES
VLP-20013ZES
Cylinderfunktion
Double Acting (D/A)
Maximal öppningshöjd
990 mm
1220 mm
Maximal öppningsbredd
989 mm
1340 mm
Maximalt arbetstryck (bar)
700
Max teoretisk kraft (utåt) (N)
933000
1995000
Nettovikt
993 kg
1992 kg
Pumptyp
Electric
Slaglängd
333 mm
330 mm
Orderkod Artikelnummer Portstorlek
C4123045 V-42 3/8 NPT
Manuellt styrd kontrollventil
Tryckområde
0 - 700 bar
För lastbärande tillämpningar med enkel och dubbelverkande cylindrar. Ventilerna tillåter oljan att flöda tillbaka till tanken när cylindern dras tillbaka
Orderkod Artikelnummer Portstorlek Tryckområde
C4123046 V-66 3/8 NPT 0 - 700 bar
Manuellt styrd kontrollventil
Påminner om V-66, men med mycket fin mätningskapacitet för exakt flödeskontroll V-66F är inte avsedd att hålla belastningar.
Orderkod
Artikelnummer
Pris per styck €
10569,60
24102,00
C6038881 VLP-10013ZES
C4123071 VLP-20013ZES
Bänkpress
10 ton bänkpress med handpump.
Orderkod Artikelnummer Portstorlek
C4123047 V-66F 3/8 NPT
Nålventil
Tryckområde
0 - 700 bar
Artikelnummer
VLP-106P142
Cylinderfunktion
Single Acting
Maximal öppningshöjd
432 mm
Maximal öppningsbredd
430 mm
Maximalt arbetstryck (bar)
700
Max teoretisk kraft (utåt) (N)
101000
Nettovikt
49 kg
Pumptyp
Manual
Slaglängd
156 mm
Att styra cylinderhastigheten. Kan också användas som avstängningsventil vid temporär lasthållning.
9
Orderkod Artikelnummer
C3634098 V-82
Dämpningsventil
Portstorlek
3/8 NPT
Tryckområde
0 - 700 bar
Orderkod
C4360352
Artikelnummer
VLP-106P142
Pris per styck €
948,00
Steglöst inställbar för dosering av olja ur en mätare
för att förhindra att mätarpekaren ska gå av när belastningen eller trycket plötsligt frigörs. Även lämplig som avstängningsventil för att skydda mätaren under tillämpningar med höga cykler
Orderkod Artikelnummer Portstorlek Tryckområde
C4123050 V-91 3/8 NPT 0 - 700 bar
121,20
www.brammer.biz
977
Hydraulik
Bilder endast i illustrativt syfte.
44257
44255 44253
44252 44251
44250
44262
44259