Page 988 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 988
Cylindrar
Hydraulisk tryckmätare
Kalibrerad med avläsning av dubbla skalor för tryck i bar och psi. Snabb och enkel installation. Mätare i rostfritt stål för korrosionsmotstånd
Orderkod
C3634047
C2531377
Artikelnummer
GP-10S
GP-15S
Noggrannhet
1.0%
1.0%
Anslutningsgängstorlek
1/2 NPT
1/2 NPT
Mätare diameter
100 mm
100 mm
Tryckområde
0 - 700 bar
0 - 1000 bar
Nettovikt
0,7 kg
0,6 kg
Pris per styck €
172,80
172,80
Digital tryckmätare
Orderkod Artikelnummer
C6038878 DGR-2
Hydraulisk tryckmätare
Orderkod Artikelnummer
C3835838 G-2535L
C4122647 G-4039L
C4122648 G-4040L
Mätaradapter
9
Noggrannhet
0.25%
Visar högt tryck i bar, psi och MPa; lågt tryck i kPa, MPa, hPa och mbar.
Anslutningsgängstorlek Mätare diameter Tryckområde
1/4 NPT 70 mm 0 - 1380 bar
Nettovikt
0,23 kg
Pris per styck €
***
Avläsning av dubbel skala kalibrerad i bar och psi. Alla tryckavläsande delar är tätade och dämpade med glycerin för lång livslängd. Omfattar säkerhetsutblåsningskiva och tryckutjämningsmembran.
Noggrannhet
1.5%
1.0%
1.0%
Anslutningsgängstorlek
1/4 NPT
1/2 NPT
1/2 NPT
Mätare diameter
63 mm
100 mm
100 mm
Tryckområde
0 - 700 bar
0 - 700 bar
0 - 1000 bar
Nettovikt
0,5 kg
0,9 kg
0,9 kg
Pris per styck €
97,20
222,00
222,00
För enkel montering av tryckmätare på ditt system. Hanändan skruvas in i pumpen eller cylinderporten, honändan tar emot slang eller koppling och den tredje porten är till för anslutning av mätare.
Orderkod Artikelnummer
C3634045 GA-2
C4299038 GA-3
Övertrycksventil
Orderkod
C4123040
Anslutning 1 Gängstorlek
Anslutning 2 Gängstorlek
3/8 NPT
3/8 NPT
Total längd
155 mm
133 mm
Portstorlek
1/2 NPT
1/4 NPT
Nettovikt
0,9 kg
0,8 kg
Pris per styck €
65,32
60,00
Pris per styck €
3/8 NPT
3/8 NPT
Artikelnummer
V-152
Begränsar uppbyggnad av tryck från pumpen i den hydrauliska kretsen och begränsar på så sätt den kraft som utövas på andra komponenter. Ventilen öppnas när det förinstälda trycket uppnås.
Portstorlek Tryckområde
3/8 NPT 55 - 700 bar
315,60
976
www.brammer.biz
Hydraulik
44248 43872 43871 43862 43873