Page 987 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 987
Cylindrar
Högtrycksslang
Säkerhetsslangar av termoplast; För krävande applikationer, med en säkerhetsfaktor på 4: 1, Max arbetstryck på 700 bar. Utsida av polyuretan för maximal slitstyrka.
Orderkod
C3634048
C3861774
C4122667
C1136378
C3861777
C3818308
Anslutning 1 Artikelnummer Gängstorlek
H-7206 3/8 NPT
H-7210 3/8 NPT
H-7220 3/8 NPT
HC-7206 3/8 NPT
HC-7210 3/8 NPT
HC-7220 3/8 NPT
Anslutning 2 Gängstorlek
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
CH-604
3/8 NPT
Slangmontageände (1)
Straight Adaptor
Straight Adaptor
Straight Adaptor
Straight Adaptor
Straight Adaptor
Straight Adaptor
Slangmontageände (2)
Straight
Straight
Straight
Straight
CH-604
CH-604
Slang innerdiameter
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
Maximalt arbetstryck (bar)
Pris per styck €
94,80
126,00
187,20
136,72
157,20
253,20
Pris per styck €
80,40
30,60
***
Pris per styck €
183,60
Pris per 9 styck €
450,00
871,20
Pris per styck €
38,71
87,60
Adaptor
Adaptor
Adaptor
Adaptor
Slang längd
1,8 m 700
3m 700
6,1 m 700
1,8 m 700
3 mm 700
6,1 mm 700
Nettovikt
0,9 kg
1,4 kg
2,8 kg
1 kg
1,5 kg
2,9 kg
Nettovikt
0,2 kg
0,2 kg
0,2 kg
Nettovikt
3,1 kg
Nettovikt
2,3 kg
4,2 kg
Kopplingar
Rekommenderas för bruk på alla pumpar och cylindrar från Enerpac. Ett “2-i-1” dammlock ingår för bruk på alla han och honkopplingar.
Orderkod
C3781324
C1248330
C3634033
Fördelare
Artikelnummer Item Description
C-604 High-Flow Coupler
CH-604 Male Half Coupler
CR400 Female Half Coupler
Anslutningsgängstorlek
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
Maximalt flöde (LPM)
Maximalt arbetstryck (bar)
35
35
35
700
700
700
Fördelare i fall med flera hydrauliska ledningsanslutningar på en central plats.
Orderkod Artikelnummer Antal portar Portstorlek
C3634024 A-65 7 x 3/8 NPT 3/8 NPT
Kontrollfördelare
Fördelare till att styra två eller fyra enkelverkande cylindrar samtidigt.
Total längd
369 mm
Total längd
152 mm
305 mm
Totalhöjd
32 mm
Totalhöjd
106 mm
106 mm
Totalbredd (T)
32 mm
Totalbredd (T)
Orderkod Artikelnummer
C3863549 AM-21
C4122328 AM-41
Hydraulisk olja
Antal portar
5 X 3/8 NPT
7 x 3/8 NPT
Portstorlek
3/8 NPT
3/8 NPT
41 mm
41 mm
Premium hydraulisk olja, förebygger pump cavitation, tillsatser förebygger rost, oxidering och slam.
Orderkod
C4122685
C4112454
C6038880
Artikelnummer Viskositetsindex
HF-95X 100 min
HF-95Y 100 min
HF-95T 100 min
Viskositet
Volym
1 l
5 l
20 l
150/165 S.U.S. at 100° F
150/165 S.U.S. at 100° F
150/165 S.U.S. at 100° F
238,80
www.brammer.biz
975
Hydraulik
Bilder endast i illustrativt syfte.
43879 43856 43854 43861 43878