Page 986 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 986
Cylindrar
Lätt Handpump
Orderkod Artikelnummer
C4122733 P-141
C3653562 P-391
C3839130 P-142
C4122735 P-202
C3653563 P-392
C3839279 P-802
C4122744 P-842
Handpump av stål
Orderkod Artikelnummer
C2668107 P-39
C4122742 P-77
C4111322 P-80
C4111060 P-84
C4122743 P-801
C4122740 P-462
C4122741 P-464
Elektriska pumpar, budget
Hydrauliska handpumpar i kompositmaterial. Slag och korrosionsbeständiga. Låg hanteringsinsats Intern, justerbar övertrycksventil.
Volym
327 ml
901 ml
327 ml
901 ml
901 ml
2540 ml
2540 ml
Nettovikt
2,4 kg
4,1 kg
2,4 kg
3,4 kg
4,1 kg
8,2 kg
10 kg
Pumpförskjutning cc/per varv
0
0
3,62
3,62
11,26
39,34
39,33
Pumpförskjutning cc/per varv etapp 2
0,9
2,47
0,9
0,9
2,47
2,47
Pris per styck €
337,20
416,40
393,60
464,40
528,00
942,00
2,47 1683,60
ULTIMA handpump av stål, en hastighet Lösningen för svåra uppgifter Hållbar, slitstark metalldesign. Minskade hanteringsinsatser och ergonomiskt grepp minskar förartröttheten. Dragfri behållare eliminerar spillning.
Volym
770 ml
770 ml
2200 ml
2200 ml
4100 ml
7423 ml
7423 ml
Nettovikt
6,2 kg
7,1 kg
10,7 kg
11,8 kg
14,1 kg
27,7 kg
27,7 kg
Pumpförskjutning cc/per varv
2,46
16,39
16,39
16,39
16,39
126,2
126,2
Pumpförskjutning cc/per varv etapp 2
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
4,75
4,75
Pris per styck €
396,00
589,20
771,60
1180,80
998,40
1722,00
2113,20
Lätta och kompakta Högsta förhållandet mellan oljeflöde och vikt 3,31 l/min @13 bar; 0,32 l/min @ 700 bar. Fjärrkontroll till motor och ventiler. 50⁄60-cykels universalmotor 0,37 kW. Utformad för återkommande arbetscykler.
Orderkod
C4122767
C4122771
C4122772
C4122770
Artikelnummer
PUD-1100E
PUJ-1200E
PUJ-1201E
PUD-1301E
Volym Flödessteg 1 (l / min)
1,9 l 3,31
1,9 l 3,31
3,8 l 3,31
3,8 ml 3,31
Flödessteg 2 (LPM)
Pris per styck €
9
0,32 3016,80
0,32 2582,40
0,32 2664,00
0,32 3384,00
Lufthydraulisk fotpump
Orderkod Artikelnummer Volym
C2151412 XA-11 1l
C2151413 XA-11G 1l
C4123262 XA-12 2l
C2151416 XA-12G 2l
C2151418 XA-12VG 2l
Ergonomisk design minskar förartröttheten. Variabelt oljeflöde och finmätning för exakt kontroll. Slutet hydrauliskt system medger användning av pumpen i alla lägen samt förhindrar föroreningar. Låsfunktion med en trampa för indraget läge
Flödessteg 1 (l / min)
2
2
2
2
2
Flödessteg 2 (LPM)
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
För användning med cylindertyp
Single Acting
Single Acting
Single Acting
Single Acting
Double Acting
Pris per Mätartyp styck €
None 865,20
Pressure Gauge 1074,00
None 950,40
Pressure Gauge 1182,00
Pressure Gauge 1641,60
974
www.brammer.biz
Hydraulik
44276 43893 43890 43889