Page 985 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 985
Cylindrar
Precision Production Cylinder
• Dubbelverkande drift ger kraft i båda riktningarna för maximal flexibilitet • Unika monteringskonfigurationer gör installation enklare
• Utformad för lång livslängd; bästa valet för produktionstillämpningar.
Orderkod
C2151388
C2151389
C2151393
C2151391
C2151384
C2151386
C2151385
Artikelnummer Max teoretisk kraft (utåt) (N)
BRD-43 35000
BRD-46 35000
BRD-96 80000
BRD-910 80000
BRD-166 142000
BRD-256 222000
BRD-2510 222000
Slaglängd
79 mm
155 mm
155 mm
257 mm
159 mm
159 mm
260 mm
Höjd - stängt
237 mm
313 mm
350 mm
452 mm
389 mm
424 mm
526 mm
Maximalt arbetstryck (bar)
Pris per styck €
738,00
776,40
1032,00
1075,20
1604,40
2145,60
2298,00
Pris per styck €
1802,40
1869,60
2976,00
Pris per styck €
1261,20
1420,80
2328,00
1530,00
1725,60
Cylinder-pumpset, enkelverkande ihåliga cylindrar
700
700
700
700
700
700
700
Slaglängd
49 mm
64 mm
76 mm
Nettovikt
2,6 kg
3,6 kg
5,6 kg
7,3 kg
10,2 kg
16 kg
20,3 kg
Maximalt arbetstryck (bar)
700
700
700
• Med ihåliga cylindrar för tillämpningar med tryck och drag
• Set innehåller 1,8 m slang, mätare, mätaradapter och en handpump med två hastigheter.
Orderkod
C4122935
C4122938
C4122940
Artikelnummer
SCH-202H
SCH-302H
SCH-603H
Cylindermodell Centrumhål diameter
RCH-202 26,9 mm
RCH-302 33,3 mm
RCH-603 53,8 mm
Max teoretisk kraft (utåt) (N)
215000
326000
576000
Cylinder-pumpset, enkelverkande ihåliga cylindrar
• Med cylindrar med låg höjd, idealiska vid begränsade utrymmen
• Set innehåller 1,8 m slang, mätare, mätaradapter och en handpump med två hastigheter.
Orderkod
C4122944
C3656220
C4122941
C3864812
C4113777
Artikelnummer
SCL-101H
SCL-201H
SCL-1002H
SCL-302H
SCL-502H
Cylindermodell Max teoretisk kraft (utåt) (N)
RCS-101 101000
RCS-201 201000
RCS-1002 887000
RCS-302 326000
RCS-502 435000
Slaglängd
38 mm
45 mm
57 mm
62 mm
60 mm
Höjd - stängt
88 mm
98 mm
141 mm
117 mm
122 mm
Maximalt arbetstryck (bar)
700
700
700
700
700
Cylinder-pumpset, enkelverkande universal
9
Med universalcylindrar för tillämpningar på många områden. • Set innehåller 1,8 m slang, mätare, mätaradapter och en handpump med två hastigheter.
Orderkod
C4122982
C4122962
C4122968
C4122971
C4122965
C3864815
C3864816
C4122973
Artikelnummer
SCR-55H
SCR-102H
SCR-154H
SCR-156H
SCR-106H
SCR-256H
SCR-506H
SCR-2514H
Slaglängd
127 mm
54 mm
101 mm
153 mm
156 mm
158 mm
159 mm
362 mm
Maximalt arbetstryck (bar)
700
700
700
700
700
700
700
700
Cylindermodell Max teoretisk kraft (utåt) (N)
RC-55 45000
RC-102 101000
RC-154 142000
RC-156 142000
RC-106 101000
RC-256 232000
RC-506 498000
RC-2514 232000
Pris per styck €
1202,40
1270,80
1484,40
1550,40
1360,80
1681,20
2620,80
2335,20
www.brammer.biz
973
Hydraulik
Bilder endast i illustrativt syfte.
44244 44241 44239 43859