Page 984 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 984
Cylindrar
Flat-Jac® Cylinder, enkelverkande
• Kompakt, platt utförande för bruk där de flesta andra cylindrar inte får plats • Enkelverkande, fjäderretur
• RSM-750, 1000 och 1500 har handtag för enkel transport
• Monteringshål medger enkel installation
• Bakad emalj för ökad korrosionsbeständighet
• CR-400 koppling och dammlock ingår i alla modeller • Högkvalitativa stålkolvar med hårt kromöverdrag
• RIbbade kolvändar kräver ingen sadel
Orderkod
C3655780
C3796734
C3634091
C4114745
C3849557
C4122927
C3634090
C3849555
Artikelnummer Max teoretisk kraft (utåt) (N)
RSM-50 45000
RSM-100 101000
RSM-200 201000
RSM-300 295000
RSM-500 45000
RSM-750 718000
RSM-1000 887000
RSM-1500 1386000
Slaglängd
6 mm
11 mm
11 mm
13 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Höjd - stängt
32 mm
43 mm
51 mm
58 mm
66 mm
79 mm
85 mm
100 mm
Maximalt arbetstryck (bar)
700
700
700
700
700
700
700
700
Volym
4 ml
18 ml
32 ml
55 ml
99 ml
164 ml
203 ml
317 ml
Volym
55 ml
129 ml
261 ml
373 ml
722 ml
Volym
14 ml
75 ml
136 ml
150 ml
476 ml
298 ml
722 ml
Volym
829 ml
1366 ml
2115 ml
505 ml
2035 ml
Nettovikt
1 kg
1,4 kg
3,1 kg
4,5 kg
6,8 kg
11,3 kg
14,5 kg
26,3 kg
Nettovikt
4,1 kg
5 kg
6,8 kg
10,9 kg
22,7 kg
Nettovikt
1,5 kg
2,8 kg
4,4 kg
7,7 kg
14,1 kg
10,9 kg
21,8 kg
Nettovikt
21 kg
35 kg
45 kg
33 kg
79 kg
Pris per styck €
297,60
382,80
512,40
646,80
864,00
1141,20
1380,00
1980,00
Pris per styck €
390,00
506,40
658,80
854,40
1340,40
Pris per styck €
***
636,00
802,80
957,60
1300,80
998,40
1512,00
Pris per styck €
2060,40
2864,40
3580,80
3477,60
5433,60
Enkelverkande låghöjdcylinder
• Lätt, lågprofildesign för användning i trånga utrymmen
• Enkelverkande, fjäderretur
• Bakad emalj för ökad korrosionsbeständighet
Kolvtorkare minskar föroreningar, och förlänger cylinderns livslängd. • CR-400 koppling och dammlock ingår i alla modeller
• Ribbad kolvända med gängade hål för montering av lutande sadlar • Inbyggt handtag på RCS-1002 för enkel transport.
Orderkod
C3655174
C3849127
C3849129
C2527661
C3849126
Artikelnummer Max teoretisk kraft (utåt) (N)
RCS-101 101000
RCS-201 201000
RCS-302 295000
RCS-502 435000
RCS-1002 887000
Slaglängd
38 mm
45 mm
62 mm
60 mm
57 mm
Höjd - stängt
88 mm
98 mm
117 mm
122 mm
141 mm
Maximalt arbetstryck (bar)
700
700
700
700
700
Ihålig enkelverkande kolvcylinder
• Mångsidighet i testning, underhåll och spännapplikationer
• ihålig kolvdesign för både drag och tryckkrafter
• Enkelverkande, fjäderretur
• Förnicklad, svävande mittrör på modeller över 20 ton ökar produktens livslängd • Bakad emalj för ökad korrosionsbeständighet
• Kraggängor för enkel installation.
Orderkod
C3849118
C3634079
C3634081
C4714867
C4122890
C3655160
C4122891
Ihålig dubbelverkande kolvcylinder
Maximalt arbetstryck (bar)
700
700
700
700
700
700
700
Maximalt arbetstryck (bar)
700
700
700
700
700
9
Artikelnummer Centrumhål diameter
RCH120 19,6 mm
RCH-121 19,6 mm
RCH-123 19,6 mm
RCH-202 26,9 mm
RCH-206 26,9 mm
RCH-302 33,3 mm
RCH-306 33,3 mm
Max teoretisk kraft (utåt) (N)
125000
125000
125000
215000
215000
326000
326000
Slaglängd
8 mm
42 mm
76 mm
49 mm
155 mm
64 mm
155 mm
Höjd - stängt
55 mm
120 mm
184 mm
162 mm
306 mm
178 mm
330 mm
Höjd - stängt
330 mm
323 mm
438 mm
165 mm
342 mm
• Mångsidighet i testning, underhåll och spännapplikationer • ihålig kolvdesign för både drag och tryckkrafter
• Dubbelverkande för snabb hydraulisk indragning
• Bakad emalj för ökad korrosionsbeständighet
• Kraggängor för enkel installation.
Orderkod
C3655704
C4122926
C4122925
C4122919
C4122922
Artikelnummer Centrumhål diameter
Maxteoretiskkraft(utåt)(N) Slaglängd
326000 178 mm
576000 166 mm
576000 257 mm
931000 38 mm
931000 153 mm
RRH-307
RRH-606
RRH-6010
RRH-1001
RRH-1006
33,3 mm
53,8 mm
53,8 mm
79,2 mm
79,2 mm
972
www.brammer.biz
Hydraulik
44236 44233 44235 44237