Page 1022 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1022
Industrislangar
NORPLAST® PUR 385
Slitagebeständig sug och transportslang; Lightätt, len insida.
Tillämpning: för slipande fasta ämnen som damm, pulver, fibrer, flagor och granulat: för avdamnings och sugutrustning; industridammsugare, sugning av pappers och textilfibrer, för media i gasform och vätskeform
Egenskaper: slitage-säker, fri från phthalat; gott motstånd mot kemikalier.
Slanglängd: 10m. Drifttemperatur: -20°C till +70°C.
Orderkod
C3502482 C3502474 C3502466 C3502459 C3502450 C3502445 C3502436 C3502427 C3502418 C3175257 C3501795 C3501782 C3501763 C3501756 C3502525 C3502515 C3502509 C3502503 C3502498 C3502496 C3502493
Artikelnummer
385-0020-0000 385-0025-0000 385-0030-0000 385-0032-0000 385-0035-0000 385-0038-0000 385-0040-0000 385-0045-0000 385-0050-0000 385-0060-0000 385-0063-0000 385-0070-0000 385-0080-0000 385-0090-0000 385-0100-0000 385-0110-0000 385-0120-0000 385-0125-0000 385-0130-0000 385-0140-0000 385-0150-0000
Slang innerdiameter
20 mm 25 mm 30 mm 32 mm 35 mm 38 mm 40 mm 45 mm 50 mm 60 mm 63 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm 120 mm 125 mm 130 mm 140 mm 150 mm
Slang ytterdiameter
26 mm 31 mm 36 mm 38 mm 41 mm 45 mm 47 mm 52 mm 58 mm 68 mm 71 mm 79 mm 89 mm 100 mm 110 mm 121 mm 131 mm 136 mm 141 mm 152 mm 162 mm
Maximalt arbetstryck (bar)
1
1 0,9 0,85 0,8 0,75 0,75 0,65 0,5 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,28 0,25 0,25 0,25 0,2 0,2 0,18
Minsta böjningsradie
15 mm 17,5 mm 20 mm
19 mm 27,5 mm 31 mm
40 mm 42,5 mm 45 mm
50 mm 48,5 mm 60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
95 mm 100 mm 107,5 mm 105 mm 110 mm 125 mm
Maximalt vakuum Vikt per Mtr (bar)
0,1 kg 0,25 0,13 kg 0,25 0,14 kg 0,25 0,16 kg 0,2 0,17 kg 0,2 0,2 kg 0,2 0,21 kg 0,2 0,25 kg 0,2 0,29 kg 0,2 0,43 kg 0,16 0,46 kg 0,16 0,5 kg 0,16 0,59 kg 0,16 0,67 kg 0,14 0,75 kg 0,13 0,9 kg 0,12 1 kg 0,1 1,1 kg 0,1 1,2 kg 0,09 1,3 kg 0,09 1,5 kg 0,08
Pris per styck €
4,62 5,76 5,76 6,42 6,90 7,80 7,92 9,66
11,40 16,32 17,46 19,20 22,68 25,20 28,32 34,08 37,86 41,52 45,12 49,38 56,94
AIRDUC® PVC 341
10
Lätt, jämn insida; Sug och transportslang.
TIllämpning: för avdamnings och suganläggning, luftkonditionering och ventilering; för gasformad och vätskeformad media; för fasta ämnen som damm, pulver och fibrer.
Egenskaper: enligt tyska TRBS 2153 (tidigare BGR 132), kan spiralen jordas; brandsäker enligt: UL94-HB; fri från phthalat; god resistens mot syra och basiska ämnen; gott motstånd mot kemikalier; optimerade flödesegenskaper.
Slanglängd: 10m. Drifttemperatur: -20°C till +70°C.
Orderkod
C3475989
C1130939
C3476123
C3476173
C3476206
C3476233
C1124755
C3476291
C3476317
C1137443
C3526993
C3476417
C3476450
C3476478
C3476498
C1127802
C3476574
C3526989
C3475650
C3475674
C3475694
C3475717
C3475740
C3475785
C3475810
Artikelnummer
341-0020-0000
341-0025-0000
341-0030-0000
341-0032-0000
341-0035-0000
341-0038-0000
341-0040-0000
341-0042-0000
341-0045-0000
341-0050-0000
341-0055-0000
341-0060-0000
341-0065-0000
341-0070-0000
341-0075-0000
341-0080-0000
341-0090-0000
341-0100-0000
341-0105-0000
341-0110-0000
341-0115-0000
341-0120-0000
341-0125-0000
341-0130-0000
341-0140-0000
Slang innerdiameter
20 mm
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
42 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
105 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
Slang ytterdiameter
27 mm
32 mm
38 mm
40 mm
43 mm
46 mm
48 mm
50 mm
53 mm
58 mm
63 mm
68 mm
73 mm
79 mm
84 mm
89 mm
99 mm
109 mm
114 mm
119 mm
124 mm
129 mm
134 mm
139 mm
149 mm
Minsta böjningsradie
Maximalt arbetstryck (bar) Maximalt vakuum (bar)
Vikt per Mtr
0,19 kg
0,23 kg
0,25 kg
0,27 kg
0,3 kg
0,32 kg
0,33 kg
0,35 kg
0,37 kg
0,41 kg
0,45 kg
0,49 kg
0,52 kg
0,54 kg
0,58 kg
0,61 kg
0,7 kg
0,85 kg
0,89 kg
0,94 kg
0,98 kg
1,02 kg
1,06 kg
1,1 kg
1,18 kg
Pris per styck €
11,28
11,52
12,06
12,06
12,06
12,06
12,06
12,90
13,44
13,92
14,04
14,82
15,54
15,66
16,44
16,92
17,82
18,54
19,68
20,04
20,70
22,20
22,92
23,94
25,44
17 mm 1,37
19,5 mm 1,11
23 mm 0,93
24 mm 0,875
25,5 mm 0,8
27 mm 0,74
28 mm 0,705
29 mm 0,67
30,5 mm 0,63
33 mm 0,565
35,5 mm 0,515
38 mm 0,475
40,5 mm 0,44
44 mm 0,41
46,5 mm 0,38
49 mm 0,36
54 mm 0,32
59 mm 0,285
61,5 mm 0,275
64 mm 0,26
66,5 mm 0,25
69 mm 0,24
71,5 mm 0,23
74 mm 0,22
79 mm 0,205
0,26
0,25
0,235
0,23
0,225
0,215
0,21
0,205
0,195
0,18
0,16
0,145
0,125
0,105
0,095
0,09
0,075
0,06
0,06
0,055
0,055
0,05
0,04
0,04
0,04
1010
www.brammer.biz
Process
51524 51562