Page 1024 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1024
Industrislangar
SuperFlex PVC 372
Lätt, mycket flexibel, med gängarmering, sug och sprutslang
TIllämpning: för bostads och industridammsugare, torkning av byggnader, svetsgasextraktion; för gasformad och vätskeformad media; för fasta ämnen som damm, pulver och fibrer.
Egenskaper: enligt tyska TRBS 2153 (tidigare BGR 132) kan spiralen jordas; fiberförstärkt, gott motstånd mot sura och basiska ämnen, gott motstånd mor kemikalier.
Slanglängd: 15m. Drifttemperatur: 0°C till +85°C.
Orderkod
C1127404
C3476090
C3476179
C3476209
C3476240
C1127403
C3476293
C3476372
C3476433
Artikelnummer
372-0025-0000
372-0028-0000
372-0032-0000
372-0035-0000
372-0038-0000
372-0041-0000
372-0044-0000
372-0051-0000
372-0063-0000
Slang innerdiameter
Slang ytterdiameter
31 mm
34 mm
38 mm
41 mm
44 mm
47 mm
50 mm
57 mm
69 mm
Maximalt arbetstryck (bar)
1,7
1,6
1,5
1,4
1,4
1,4
1,3
1,3
1
Minsta böjningsradie
12,5 mm
14 mm
16 mm
17,5 mm
19 mm
20,5 mm
22 mm
25,5 mm
30,5 mm
Vikt per Mtr
0,2 kg
0,23 kg
0,28 kg
0,31 kg
0,34 kg
0,37 kg
0,38 kg
0,46 kg
0,53 kg
Maximalt vakuum (bar)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,18
0,16
0,15
0,14
Pris per styck €
12,54
12,90
13,80
16,44
17,70
18,18
19,20
22,08
26,58
25 mm
28 mm
32 mm
35 mm
38 mm
41 mm
44 mm
51 mm
63 mm
AIRDUC® PUR 350 MHF
Slitagebeständig sug och transportslang; Lightätt, len insida.
Tillämpningar: för slitande fasta ämnen som damm, pulver, firer och flagor; för avdammnings och suganläggningar; för gasformade ämnen som oljeångor och svetsningsrök
Egenskaper; enligt tyska TRBS 2153 (tidigare BGR 132), kan spiralen jordas; livsmedelsäker vägg, uppfyller: FDA 21 CFR 177.2600 och 178.2010, EU-direktiv 2002/72/EC, vilket omfattar ändring på direktiv 975/2009 och reglering nr. 10/2011; gott motstånd mot kemikalier; mycket slitagebeständig, mikrob och hydrolysresistent; optimerade flödesegenskaper;
Slanglängd: 10m. Drifttemperatur: -40°C till +90°C.
10
Orderkod
C3476046 C3476118 C3476160 C3476199 C3476222 C3476269 C3476308 C3178925 C3476377 C3476405 C1726515 C2772910 C3476483 C3476522 C3476563 C1245559 C2942970 C3475683 C3475705 C3475725 C3475774 C3475799 C1245564 C2942971 C3475891 C3475907 C3475924 C2349495 C3476000 C2527957
Artikelnummer
350-0025-0000 350-0030-0000 350-0032-0000 350-0035-0000 350-0038-0000 350-0040-0000 350-0045-0000 350-0050-0000 350-0055-0000 350-0060-0000 350-0065-0000 350-0070-0000 350-0075-0000 350-0080-0000 350-0090-0000 350-0100-0000 350-0110-0000 350-0115-0000 350-0120-0000 350-0125-0000 350-0130-0000 350-0140-0000 350-0150-0000 350-0160-0000 350-0170-0000 350-0175-0000 350-0180-0000 350-0200-0000 350-0225-0000 350-0250-0000
Slang innerdiameter
25 mm 30 mm 32 mm 35 mm 38 mm 40 mm 45 mm 50 mm 55 mm 60 mm 65 mm 70 mm 75 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm 115 mm 120 mm 125 mm 130 mm 140 mm 150 mm 160 mm 170 mm 175 mm 180 mm 200 mm 225 mm 250 mm
Slang ytterdiameter
32 mm 37 mm 39 mm 42 mm 45 mm 47 mm 52 mm 57 mm 62 mm 67 mm 70 mm 77 mm 82 mm 87 mm 97 mm 107 mm 117 mm 122 mm 127 mm 132 mm 137 mm 147 mm 157 mm 167 mm 177 mm 182 mm 187 mm 207 mm 232 mm 257 mm
Minsta böjningsradie
22,5 mm 26 mm
27 mm 28,5 mm 31 mm
32 mm 34,5 mm 38 mm 40,5 mm 44 mm 46,5 mm 50 mm 52,5 mm 56 mm
62 mm
68 mm
74 mm 76,5 mm 80 mm 82,5 mm 86 mm
92 mm
98 mm 104 mm 108 mm 112,5 mm 116 mm 128 mm 142,5 mm 158 mm
Maximalt arbetstryck (bar)
2,25 1,87 1,755 1,61 1,485 1,14 1,26 1,135 1,035 0,95 0,85 0,815 0,76 0,715 0,635 0,575 0,52 0,5 0,475 0,46 0,44 0,41 0,38 0,38 0,355 0,325 0,32 0,285 0,255 0,23
Maximalt vakuum (bar)
0,47 0,45 0,44 0,42 0,41 0,395 0,365 0,345 0,315 0,27 0,24 0,2 0,185 0,165 0,145 0,115 0,105 0,1 0,095 0,08 0,08 0,08 0,075 0,065 0,06 0,05 0,05 0,05 0,035 0,02
Vikt per Mtr
0,19 kg 0,25 kg 0,27 kg 0,29 kg 0,31 kg 0,33 kg 0,37 kg 0,4 kg 0,44 kg 0,48 kg 0,52 kg 0,56 kg 0,59 kg 0,64 kg 0,72 kg 0,8 kg 0,87 kg 0,9 kg 0,95 kg 0,98 kg 1,01 kg 1,09 kg 1,4 kg 1,5 kg 1,58 kg 1,63 kg 1,67 kg 1,86 kg 2,08 kg 2,31 kg
Pris per styck €
18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,48 19,26 20,10 20,88 21,96 24,12 24,36 25,08 25,68 31,32 33,66 35,16 36,54 39,24 40,62 41,58 45,84 49,44 52,92 54,42 55,14 62,46 70,44 80,34
1012
www.brammer.biz
Process
51526 51551