Page 1020 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1020
Industrislangar
BARDUC® PVC 381
Sug och transportslang; supertung, slät insida, vakuumbeständig
Tillämpningar: för media i gas eller vätskeform; för industri-, jordbruks- och byggteknik; för tryck och vakuumpumpar; för sänkning av grundvattennivån; för fasta ämnen som pulver, flagor och pellets.
Egenskaper; enligt tyska TRBS 2153 (tidigare BGR 132), kan spiralen jordas; livsmedelsäker vägg, uppfyller: EU-direktiv 2002/72/ EC, och den senaste ändringen till direktivet 975/2009/EC; fri från phthalat; gott motstånd mot sura och basiska ämnen; gott motstånd mot kemikalier; hög axialkraft; tryckresistent; mycket högt tryck; vakuum och kompressionsresistent; mycket slitstark.
Slanglängd: 30m. Drifttemperatur: -20°C till +70°C.
Orderkod
C3502516 C1131369 C1128048 C3502494 C3502487 C3502486 C3502485 C1133808 C3502475 C1133950 C1123827 C1131370 C3502451 C2944672 C3502437 C3502428 C2942988 C3502419 C2944606 C3502403 C3501787 C3501783 C3501773 C3501764 C2944608 C3502521
Artikelnummer
381-0010-0000 381-0012-0000 381-0013-0000 381-0014-0000 381-0016-0000 381-0018-0000 381-0019-0000 381-0020-0000 381-0022-0000 381-0025-0000 381-0030-0000 381-0032-0000 381-0035-0000 381-0038-0000 381-0040-0000 381-0042-0000 381-0045-0000 381-0048-0000 381-0050-0000 381-0060-0000 381-0065-0000 381-0070-0000 381-0076-0000 381-0080-0000 381-0090-0000 381-0102-0000
Slang innerdiameter
Slang ytterdiameter
16 mm 18 mm 19 mm 20 mm 22 mm 24 mm 25 mm 26 mm 28 mm 32 mm 38 mm 41 mm 44 mm 47 mm 50 mm 52 mm 55 mm 58 mm 60 mm 72 mm 77 mm 83 mm 90 mm 94 mm 104 mm 116 mm
Maximalt arbetstryck (bar)
7 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4
4
4
4
4
4
4 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3 2,4
Minsta böjningsradie
25 mm 30 mm 31,5 mm 33 mm 37 mm 39 mm 40,5 mm 45 mm 49 mm 72,5 mm 75 mm 79 mm 82,5 mm 91 mm 100 mm 104 mm 117,5 mm 126 mm 135 mm 170 mm 227,5 mm 245 mm 262 mm 275 mm 315 mm 413 mm
Vikt per Mtr
Maximalt vakuum (bar)
Pris per styck €
2,88 3,36 3,78 3,78 4,38 5,16 6,00 6,00 6,54 7,92 9,54
10,26 10,92 12,54 13,68 14,04 17,46 17,46 17,46 26,22 29,10 30,72 33,72 36,00 44,16 46,14
10 mm 12 mm 13 mm 14 mm 16 mm 18 mm 19 mm 20 mm 22 mm 25 mm 30 mm 32 mm 35 mm 38 mm 40 mm 42 mm 45 mm 48 mm 50 mm 60 mm 65 mm 70 mm 76 mm 80 mm 90 mm 102 mm
0,15 kg 0,85 0,18 kg 0,85 0,2 kg 0,85 0,21 kg 0,85 0,25 kg 0,85 0,29 kg 0,85 0,32 kg 0,85 0,35 kg 0,85 0,38 kg 0,85 0,5 kg 0,85 0,59 kg 0,85 0,65 kg 0,85 0,7 kg 0,85 0,8 kg 0,85 0,87 kg 0,85 0,97 kg 0,8 1,1 kg 0,8 1,18 kg 0,8 1,24 kg 0,8 1,7 kg 0,8 1,86 kg 0,7 2 kg 0,7 2,2 kg 0,7 2,35 kg 0,7 2,9 kg 0,7 3,35 kg 0,7
10
NORPLAST® PVC 384
Tung, jämn insida; Sug och transportslang.
TIllämpningar: för avdamnings och suganläggning, luftkonditionering och ventilering; för gasformad och vätskeformad media; för fasta ämnen som damm, flagor och pellets.
Egenskaper: livsmedelssäkra väggar, uppfyller: EU-direktiv 2002/72/EC: fri från phthalat; gott motstånd mot sura och basiska ämnen; gott motstånd mot kemikalier; hög axialkraft; ökad vakuum och kompressionsresistens;
Slanglängd: 25m. Drifttemperatur: -5°C till +70°C.
Orderkod
C3502478 C3502470 C3502463 C3502455 C1132950 C3502440 C3502432 C3502423 C3502413 C3501800 C3501791 C3501778 C3501768 C3007524 C3501752 C1187216 C3502513 C3502507 C1187222 C3502492
Artikelnummer
384-0020-0000 384-0025-0000 384-0030-0000 384-0032-0000 384-0035-0000 384-0038-0000 384-0040-0000 384-0045-0000 384-0050-0000 384-0060-0000 384-0063-0000 384-0070-0000 384-0076-0000 384-0080-0000 384-0090-0000 384-0100-0000 384-0110-0000 384-0120-0000 384-0125-0000 384-0150-0000
Slang innerdiameter
20 mm 25 mm 30 mm 32 mm 35 mm 38 mm 40 mm 45 mm 50 mm 60 mm 63 mm 70 mm 76 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm 120 mm 125 mm 150 mm
Slang ytterdiameter
26 mm 31 mm 36 mm 39 mm 42 mm 45 mm 48 mm 53 mm 59 mm 69 mm 72 mm 80 mm 86 mm 91 mm 102 mm 112 mm 123 mm 133 mm 138 mm 163 mm
Maximalt arbetstryck (bar)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3
Minsta böjningsradie
105,8 mm 128,8 mm 151,8 mm 163,3 mm 177,1 mm 190,9 mm 202,4 mm 225,4 mm 250,7 mm 296,7 mm 310,5 mm 345 mm 349,6 mm 393,3 mm 441,6 mm 487,6 mm 535,9 mm 581,9 mm 604,9 mm 719,9 mm
Vikt per Mtr
0,25 kg 0,3 kg 0,36 kg 0,39 kg 0,44 kg 0,52 kg 0,55 kg 0,67 kg 0,8 kg 0,97 kg 1,04 kg 1,2 kg 1,38 kg 1,55 kg 1,85 kg 2,2 kg 2,55 kg 2,8 kg 3 kg 4,3 kg
Maximalt vakuum (bar)
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,55 0,5
Pris per styck €
3,54 4,26 5,04 5,28 5,76 6,78 7,14 8,52
10,02 12,06 13,02 14,70 16,92 19,08 22,68 26,58 30,84 33,84 36,12 51,78
1008
www.brammer.biz
Process
51559 51557