Page 1021 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1021
Industrislangar
NORPLAST® PVC-CU 384
Tung, jämn insida, jordningstråd; Sug och transportslang.
TIllämpningar: för avdamnings och suganläggning, luftkonditionering och ventilering; för gasformad och vätskeformad media; för fasta ämnen som damm, flagor och pellets.
Egenskaper: livsmedelssäkra väggar, uppfyller: EU-direktiv 2002/72/EC: fri från phthalat; gott motstånd mot sura och basiska ämnen; gott motstånd mot kemikalier; jordningstråd; hög axialkraft; ökad vakuum och kompressionsresistens;
Slanglängd: 25m. Drifttemperatur: -5°C till +70°C.
Orderkod
C3502476 C3502467 C3502460 C3502452 C3502446 C3502438 C3502429 C3502420 C3502410 C3501797 C3501784 C3501775 C3501765 C3501757 C3501749 C3502522 C3502510 C3502504 C3502502 C3502491
Artikelnummer
384-0020-2878 384-0025-2878 384-0030-2878 384-0032-2878 384-0035-2878 384-0038-2878 384-0040-2878 384-0045-2878 384-0050-2878 384-0060-2878 384-0065-2878 384-0070-2878 384-0076-2878 384-0080-2878 384-0090-2878 384-0100-2878 384-0110-2878 384-0120-2878 384-0125-2878 384-0150-2878
Slang innerdiameter
20 mm 25 mm 30 mm 32 mm 35 mm 38 mm 40 mm 45 mm 50 mm 60 mm 65 mm 70 mm 76 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm 120 mm 125 mm 150 mm
Slang ytterdiameter
26 mm 31 mm 36 mm 39 mm 42 mm 45 mm 48 mm 53 mm 59 mm 69 mm 75 mm 80 mm 86 mm 91 mm 102 mm 112 mm 123 mm 133 mm 138 mm 163 mm
Maximalt arbetstryck (bar)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3
Minsta böjningsradie
100 mm 117,5 mm 135 mm 139 mm 152,5 mm 161 mm 175 mm 192,5 mm 210 mm 245 mm 267,5 mm 285 mm 302 mm 325 mm 375 mm 420 mm 465 mm 590 mm 617,5 mm 705 mm
Vikt per Mtr
0,26 kg 0,31 kg 0,37 kg 0,4 kg 0,45 kg 0,53 kg 0,57 kg 0,69 kg 0,82 kg 0,99 kg 1,09 kg 1,22 kg 1,4 kg 1,57 kg 1,87 kg 2,22 kg 2,57 kg 2,82 kg 3,02 kg 4,33 kg
Pris per styck €
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,55
0,5 109,50
Maximalt vakuum (bar)
7,26
8,76 10,38 11,04 12,18 14,04 15,06 17,82 21,06 25,32 28,32 31,20 35,76 39,90 47,64 56,16 64,98 71,34 76,38
NORPLAST PVC® 389 SUPERELASTIC
Sug och transportslang; supertung, slät insida, mycket flexibel vid låga temperaturer.
TIllämpningar: för bevattning, transport av flytande gödsel, rengöring av avlopp och hoar; för sugfordon, silofordon. Egenskaper: gott motstånd mot sura och basiska ämnen; gott motstånd mot kemikalier hög axialkraft; mycket beständig mot vakuum och kompression.
Slanglängd: 60m. Drifttemperatur: -40°C till +60°C.
Orderkod
C3502468 C3502461 C3502453 C3502447 C3526996 C3502406 C3501789 C3501776 C3501766 C3501758 C3502517 C3502511 C3502505 C3502488
Artikelnummer
389-0025-0000 389-0030-0000 389-0032-0000 389-0035-0000 389-0038-0000 389-0051-0000 389-0063-0000 389-0070-0000 389-0076-0000 389-0080-0000 389-0102-0000 389-0110-0000 389-0120-0000 389-0152-0000
Slang innerdiameter
25 mm 30 mm 32 mm 35 mm 38 mm 51 mm 63 mm 70 mm 76 mm 80 mm 102 mm 110 mm 120 mm 152 mm
Slang ytterdiameter
33 mm 38 mm 40 mm 44 mm 47 mm 61 mm 74 mm 81 mm 87 mm 93 mm 116 mm 124 mm 135 mm 170 mm
Maximalt arbetstryck (bar)
4 3,5 3,5 3,2 3 2,4 2,1 2 1,9 1,8 1,5 1,4 1,25 1
Minsta böjningsradie
72,5 mm 90 mm 94 mm 102,5 mm 111 mm 144,5 mm 188,5 mm 195 mm 222 mm 235 mm 294 mm 325 mm 350 mm 449 mm
Vikt per Mtr
0,41 kg 0,55 kg 0,6 kg 0,63 kg 0,7 kg 1 kg 1,39 kg 1,6 kg 1,7 kg 1,85 kg 2,7 kg 3 kg 3,35 kg 5 kg
Maximalt vakuum (bar)
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
Pris per styck €
7,92 9,42 9,90
10,92 12,78 19,80 24,72 28,08 32,22 36,12 50,64 58,68 64,44 98,94
10
www.brammer.biz
1009
Process
Bilder endast i illustrativt syfte.
51564 51561