Page 1023 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1023
Industrislangar
Orderkod
C1124114
C3475873
C3475902
C3475918
C3475937
C2942989
C3476013
C3476035
C3476074
C3476086
C3476107
C3476134
C3476152
C1138429
C3476257
C3476302
C3476338
Artikelnummer
341-0150-0000
341-0160-0000
341-0170-0000
341-0175-0000
341-0180-0000
341-0200-0000
341-0225-0000
341-0250-0000
341-0275-0000
341-0280-0000
341-0300-0000
341-0315-0000
341-0325-0000
341-0350-0000
341-0400-0000
341-0450-0000
341-0500-0000
Slang innerdiameter
150 mm
160 mm
170 mm
175 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
275 mm
280 mm
300 mm
315 mm
325 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
Slang ytterdiameter
159 mm
169 mm
179 mm
184 mm
189 mm
209 mm
234 mm
259 mm
284 mm
289 mm
309 mm
324 mm
334 mm
359 mm
410 mm
460 mm
510 mm
Minsta böjningsradie
Maximalt arbetstryck (bar) Maximalt vakuum (bar)
Vikt per Mtr
1,26 kg
1,35 kg
1,43 kg
1,47 kg
1,51 kg
1,67 kg
2,26 kg
2,51 kg
2,76 kg
2,8 kg
3 kg
3,15 kg
3,25 kg
3,5 kg
4,49 kg
5,05 kg
5,6 kg
Vikt per Mtr
0,28 kg 0,33 kg 0,45 kg 0,47 kg 0,51 kg 0,55 kg 0,57 kg 0,6 kg 0,64 kg 0,7 kg 0,76 kg 0,83 kg 0,89 kg 1,06 kg 1,13 kg 1,2 kg 1,27 kg 1,34 kg 1,48 kg 1,55 kg 1,62 kg 1,68 kg 1,75 kg 1,82 kg 1,89 kg 2,03 kg 2,33 kg 2,48 kg 2,63 kg 2,7 kg 2,78 kg 3,14 kg 3,52 kg 3,9 kg 4,28 kg 4,35 kg 4,66 kg 5,3 kg 5,47 kg 5,88 kg 6,67 kg 8,85 kg 9,82 kg
Pris per styck €
27,06
28,74
31,50
32,22
33,00
***
41,16
44,16
49,68
51,06
55,08
58,08
60,06
63,48
70,32
79,98
88,56
Pris per styck €
11,04 11,40 12,42 13,32 13,80 14,94 15,66 16,44 17,46 19,08 20,82 22,56 23,82 24,18 26,46 28,08 29,70 32,46 37,02 38,10 39,24 41,52 43,92 45,12 47,76 51,66 55,08 58,92 61,44 65,34 67,98 72,72 85,80 98,34
110,88 110,88 123,24 130,56 135,96 147,72 172,92 216,72 231,24
84 mm 0,19
89 mm 0,18
94 mm 0,17
96,5 mm 0,165
99 mm 0,16
109 mm 0,145
121,5 mm 0,13
134 mm 0,115
146,5 mm 0,105
149 mm 0,1
159 mm 0,095
166,5 mm 0,09
171,5 mm 0,085
184 mm 0,08
210 mm 0,07
235 mm 0,065
260 mm 0,055
0,04
0,035
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,005
0,005
0,005
0,005
AIRDUC® PVC 345
Tung, jämn insida; Sug och transportslang.
TIllämpningar: för avdamnings och suganläggning, luftkonditionering och ventilering; för gasformad och vätskeformad media; för fasta ämnen som damm, flagor och pellets.
Egenskaper: enligt tyska TRBS 2153 (tidigare BGR 132), kan spiralen jordas; brandsäker enligt: UL94-HB; fri från phthalat; god resistens mot syra och basiska ämnen; gott motstånd mot kemikalier; ökad tryck och vakuumresistens, optimerade flödesegenskaper.
Slanglängd: 10m. Drifttemperatur: -20°C till +70°C.
Orderkod
C3475990 C3476054 C1131366 C3476174 C3476207 C3476234 C1131367 C3476292 C3476318 C1130937 C3476389 C1131365 C3476451 C1726544 C1132275 C2154453 C3476546 C1130938 C1131614 C3475651 C1138493 C3475695 C3475718 C3475741 C3475786 C3475811 C1131722 C3475874 C3475903 C3475919 C3475938 C1131721 C3476014 C1131720 C3476075 C3476087 C3476108 C3476135 C3476153 C3476191 C3476258 C3476303 C3476339
Artikelnummer
345-0020-0000 345-0025-0000 345-0030-0000 345-0032-0000 345-0035-0000 345-0038-0000 345-0040-0000 345-0042-0000 345-0045-0000 345-0050-0000 345-0055-0000 345-0060-0000 345-0065-0000 345-0070-0000 345-0075-0000 345-0080-0000 345-0085-0000 345-0090-0000 345-0100-0000 345-0105-0000 345-0110-0000 345-0115-0000 345-0120-0000 345-0125-0000 345-0130-0000 345-0140-0000 345-0150-0000 345-0160-0000 345-0170-0000 345-0175-0000 345-0180-0000 345-0200-0000 345-0225-0000 345-0250-0000 345-0275-0000 345-0280-0000 345-0300-0000 345-0315-0000 345-0325-0000 345-0350-0000 345-0400-0000 345-0450-0000 345-0500-0000
Slang innerdiameter
20 mm 25 mm 30 mm 32 mm 35 mm 38 mm 40 mm 42 mm 45 mm 50 mm 55 mm 60 mm 65 mm 70 mm 75 mm 80 mm 85 mm 90 mm 100 mm 105 mm 110 mm 115 mm 120 mm 125 mm 130 mm 140 mm 150 mm 160 mm 170 mm 175 mm 180 mm 200 mm 225 mm 250 mm 275 mm 280 mm 300 mm 315 mm 325 mm 350 mm 400 mm 450 mm 500 mm
Slang ytterdiameter
28 mm 33 mm 40 mm 42 mm 45 mm 48 mm 50 mm 52 mm 55 mm 60 mm 65 mm 70 mm 75 mm 82 mm 87 mm 92 mm 97 mm 102 mm 112 mm 117 mm 122 mm 127 mm 132 mm 137 mm 142 mm 152 mm 162 mm 172 mm 182 mm 187 mm 192 mm 213 mm 238 mm 263 mm 288 mm 293 mm 313 mm 328 mm 338 mm 363 mm 413 mm 463 mm 513 mm
Minsta böjningsradie
18 mm 20,5 mm 25 mm
26 mm 27,5 mm 29 mm
30 mm
31 mm 32,5 mm 35 mm 37,5 mm 40 mm 42,5 mm 63 mm 66,5 mm 70 mm 73,5 mm 77 mm
84 mm 87,5 mm 91 mm 94,5 mm 98 mm 101,5 mm 105 mm 112 mm 119 mm 126 mm 133 mm 136,5 mm 140 mm 156 mm 173,5 mm 191 mm 208,5 mm 212 mm 226 mm 236,5 mm 243,5 mm 261 mm 296 mm 331 mm 366 mm
Maximalt arbetstryck (bar)
2,05 1,73 1,7 1,69 1,55 1,44 1,37 1,31 1,225 1,26 1,15 1,05 0,98 0,915 0,855 0,805 0,755 0,715 0,645 0,615 0,59 0,565 0,54 0,52 0,5 0,465 0,435 0,405 0,385 0,375 0,36 0,325 0,29 0,26 0,24 0,235 0,22 0,21 0,2 0,185 0,165 0,145 0,13
Maximalt vakuum (bar)
0,95 0,935 0,915 0,905 0,9 0,895 0,875 0,86 0,85 0,84 0,785 0,705 0,625 0,56 0,515 0,48 0,45 0,405 0,335 0,32 0,3 0,28 0,27 0,26 0,245 0,225 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 0,09 0,08 0,065 0,06 0,06 0,055 0,055 0,05 0,045 0,035 0,03 0,02
10
www.brammer.biz
1011
Process
Bilder endast i illustrativt syfte.
51525