Page 1019 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1019
Industrislangar
NORFLEX® PUR 401 MHF
Slitagesäker tryckslang; slang utan armering, slät insida och utsida.
TIllämpningar: för slipande fasta ämnen som damm, pulver, fibrer och flagor; för media i gas och vätskeform.
Egenskaper: klämsäker, livsmedelssäkra väggar, uppfyller: FDA 21 CFR 177.2600 och 178.2010, EU-direktiv 2002/72/EC, vilket omfattar ändring på direktiv 975/2009 och reglering nr. 10/2011; gott motstånd mot kemikalier; mycket slitagesäker; mikrob och hydrolysresistent; lukt och smaklös; tryckresistent; mycket robust.
Drifttemperatur: -40°C till +90°C. Pris: €/m.
Orderkod
C3476092
C3475950
C3476242
C1128102
C3476391
C3476390
C3476454
C3476453
C3476513
C3476552
C3476553
C3476551
C3476580
C3475653
C3475698
C3475766
C3475792
C3475947
Artikelnummer
401-9020-0000
401-9025-0000
401-9030-0000
401-9040-0000
401-9050-0000
401-9050-2182
401-9060-0000
401-9060-2182
401-9070-0000
401-9080-0000
401-9080-2172
401-9080-2182
401-9090-0000
401-9100-0000
401-9110-0000
401-9120-0000
401-9130-0000
401-9190-0000
Slang innerdiameter
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
8 mm
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
19 mm
Slang ytterdiameter
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
16 mm
18 mm
25 mm
Slang längd
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
50 m
50 m
50 m
Väggtjocklek
1mm
0,75 mm
1mm
1mm
1mm
1,5 mm
1mm
1,5 mm
1,5 mm
2mm
1mm
1,5 mm
1,5 mm
2mm
2,5 mm
2mm
2,5 mm
3mm
Maximalt arbetstryck (bar) Minsta böjningsradie
Vikt per Mtr
0,011 kg
0,009 kg
0,015 kg
0,018 kg
0,022 kg
0,036 kg
0,026 kg
0,041 kg
0,046 kg
0,073 kg
0,033 kg
0,052 kg
0,057 kg
0,08 kg
0,123 kg
0,102 kg
0,141 kg
0,241 kg
Pris per styck €
0,84
0,72
1,14
1,38
2,10
2,34
2,10
3,48
3,48
5,34
3,48
4,08
4,99
8,46
11,70
9,06
14,52
31,44
20
13
15
13
10
12
12
10
10
8
6
8
8
11
10
8
8
8
19 mm
18,8 mm
18,5 mm
28 mm
27,5 mm
32,5 mm
32 mm
37 mm
36,5 mm
46 mm
31 mm
46 mm
45,5 mm
55 mm
54,5 mm
64 mm
78,5 mm
115,5 mm
NORPLAST® PVC 380 GRÖN
Mellantung, jämn insida och utsida; Sug och transportslang.
Tillämpningar: för media i gas eller vötskeform; för industri-, jordbruks- och byggteknik; för bevattning, konstgödsel, bekämpningsmedel, rengöringsmedel; för fasta ämnen som pulver, flagor och pellets.
Egenskaper; fri från phthalat; god resistens mot sura och basiska ämnen; gott motstånd mot kemikalier;
Slanglängd: 25m. Drifttemperatur: -5°C till +60°C.
Orderkod
C3502483
C3502480
C3502472
C3502465
C3502456
C2150802
C3502442
C3502434
C3502425
C3502415
C3502404
C3502401
C3501793
C3501780
C3501770
C3501761
C3501754
C3502523
Artikelnummer
380-0019-0000
380-0020-0000
380-0025-0000
380-0030-0000
380-0032-0000
380-0035-0000
380-0038-0000
380-0040-0000
380-0045-0000
380-0050-0000
380-0055-0000
380-0060-0000
380-0063-0000
380-0070-0000
380-0076-0000
380-0080-0000
380-0090-0000
380-0100-0000
Slang innerdiameter
19 mm
20 mm
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
63 mm
70 mm
76 mm
80 mm
90 mm
100 mm
Slang ytterdiameter
24 mm
25 mm
30 mm
35 mm
38 mm
41 mm
44 mm
46 mm
52 mm
58 mm
63 mm
68 mm
71 mm
78 mm
85 mm
89 mm
100 mm
111 mm
Maximalt arbetstryck (bar)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4
4
3,5
3,5
3
Minsta böjningsradie
98,9 mm
103,5 mm
126,5 mm
149,5 mm
161 mm
174,8 mm
188,6 mm
197,8 mm
223,1 mm
248,4 mm
271,4 mm
294,4 mm
308,2 mm
340,4 mm
370,3 mm
388,7 mm
437 mm
485,3 mm
Vikt per Mtr
0,205 kg
0,21 kg
0,27 kg
0,33 kg
0,42 kg
0,44 kg
0,47 kg
0,51 kg
0,58 kg
0,7 kg
0,75 kg
0,85 kg
0,9 kg
1,05 kg
1,15 kg
1,35 kg
1,6 kg
1,9 kg
Maximalt vakuum (bar)
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
Pris per styck €
3,36
3,54
4,26
4,92
5,16
5,64
6,66
7,02
8,40
9,78
10,92
11,76
12,66
14,28
16,56
18,42
21,96
25,68
10
www.brammer.biz
1007
Process
Bilder endast i illustrativt syfte.
51556 51570