Page 1018 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1018
Industrislangar
PROTAPE® PUR 327 MINNES
Slitagesäker och mikrob/hydrolysresistent sug och transportslang; klämningssäker.
Tillämpningar: för slitande fasta ämnen som damm, pulver, fibrer, flagor och granulat; för fodertransport; för gas och vätskeformade ämnen; för gräsklippare, gräsuppsamlare och löv avgaser; för kommunala gatrengöringsmaskiner. Egenskaper: livsmedelssäkra väggar, uppfyller: FDA 21 CFR 177.2600 och 178.2010, EU-direktiv 2002/72/EC, vilket omfattar ändring på direktiv 975/2009 och reglering nr. 10/2011; gott motstånd mot kemikalier; mycket slitagesäker; mikrob och hydrolysresistent; optimerade flödesegenskaper; vibrationsresistent.
Slanglängd: 10m. Drifttemperatur: -40°C till +90°C.
Orderkod
C3476360
C3476421
C3476499
C3476536
C3475624
C3475719
C3475742
C3475812
C3475837
C3475968
Artikelnummer
327-0050-0000
327-0060-0000
327-0075-0000
327-0080-0000
327-0100-0000
327-0120-0000
327-0125-0000
327-0140-0000
327-0150-0000
327-0200-0000
Slang innerdiameter
Slang ytterdiameter
67 mm
77 mm
92 mm
97 mm
117 mm
137 mm
142 mm
157 mm
167 mm
217 mm
Minsta böjningsradie
75 mm
80 mm
87,5 mm
90 mm
90 mm
105 mm
112,5 mm
120 mm
125 mm
150 mm
Maximalt arbetstryck (bar)
1,235
1,035
0,83
0,775
0,62
0,52
0,505
0,45
0,415
0,315
Maximalt vakuum (bar)
0,27
0,2
0,14
0,1
0,05
0,035
0,035
0,03
0,025
0,01
Vikt per Mtr
0,63 kg
0,74 kg
0,91 kg
0,96 kg
1,18 kg
1,41 kg
1,46 kg
1,63 kg
1,74 kg
2,3 kg
Pris per styck €
41,58
49,44
62,22
64,56
75,12
90,54
96,48
105,96
113,52
145,32
50 mm
60 mm
75 mm
80 mm
100 mm
120 mm
125 mm
140 mm
150 mm
200 mm
NORFLEX® PVC 440
Textilarmerad slang, tryckresistent, slät in- och utsida; tryckslang.
Tillämpningar: för tryckluft; för media i gas och vätskeform.
Egenskaper: klämsäker; textilarmerad: god resistens mot sura och basiska ämnen; gott motstånd mot kemikalier; Tryckresistent.
Drifttemperatur: -20°C till +60°C. Pris: €/m.
10
Orderkod
C3476324
C3476393
C3476459
C3526994
C3476554
C3476582
C3526990
C3475768
C3526991
C3475701
C3475700
C3475793
C3475886
C3526992
C1131931
C3476127
C3476178
C3476239
C3476359
Artikelnummer
440-9040-0000
440-9050-0000
440-9060-0000
440-9080-0000
440-9080-2174
440-9090-0000
440-9100-0000
440-9120-0000
440-9120-2175
440-9125-0000
440-9125-2174
440-9130-0000
440-9160-0000
440-9190-0000
440-9250-0000
440-9300-0000
440-9320-0000
440-9380-0000
440-9500-0000
Slang innerdiameter
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12,5 mm
12,5 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
30 mm
32 mm
38 mm
50 mm
Slang ytterdiameter
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
13 mm
15 mm
16 mm
21 mm
18 mm
18,5 mm
17,5 mm
20 mm
24 mm
27 mm
34 mm
38 mm
42 mm
48 mm
60 mm
Slang längd
50 m
50 m
50 mm
50 mm
50 m
50 m
50 mm
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 mm
50 mm
25 m
25 m
25 m
25 mm
25 m
Väggtjocklek
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
2,5 mm
3 mm
3 mm
4,5 mm
3 mm
3 mm
2,5 mm
3,5 mm
4 mm
4 mm
4,5 mm
4 mm
5 mm
5 mm
5 mm
Maximalt arbetstryck (bar)
20
17
15
15
13
12
10
12
10
10
8
10
10
7
6
5
5
4
3
Maximalt vakuum (bar)
15
10
10
8
10
10
7
6
5
5
4
3
Minsta böjningsradie
13 mm
17,5 mm
22 mm
26 mm
26 mm
30,5 mm
45 mm
59 mm
59 mm
58,8 mm
58,8 mm
68,5 mm
92 mm
115,5 mm
137,5 mm
185 mm
234 mm
281 mm
425 mm
Vikt per Mtr
0,086 kg
0,098 kg
0,11 kg
0,135 kg
0,107 kg
0,147 kg
0,159 kg
0,303 kg
0,184 kg
0,19 kg
0,153 kg
0,236 kg
0,327 kg
0,376 kg
0,542 kg
0,555 kg
0,755 kg
0,878 kg
1,123 kg
Pris per styck €
1,02
1,02
1,14
1,26
1,14
1,26
1,38
2,28
1,62
2,40
1,50
1,86
2,64
2,76
4,02
4,74
5,52
7,62
10,02
1006
www.brammer.biz
Process
51571 51521