Page 1017 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1017
Industrislangar
PROTAPE® PUR 330 MHF
Slitagebeständig sug och sprutslang; Super-lätt, armerad, mycket flexibel + komprimerbar 3:1.
Tillämpningar: för slitande fasta ämnen som damm, pulver, firer och flagor; för avdammnings och suganläggningar; för gasformade ämnen som oljeångor och svetsningsrök
Egenskaper: slitagesäker; enligt tyska TRBS 2153 (tidigare BGR 132), kan spiralen jordas; livsmedelsäker vägg, uppfyller: FDA 21 CFR 177.2600 och 178.2010, EU-direktiv 2002/72/EC, vilket omfattar ändring på direktiv 975/2009 och reglering nr. 10/2011; gott motstånd mot kemikalier; mikrob och hydrolysresistent; optimerade flödesegenskaper;
Slanglängd: 10m. Drifttemperatur: -40°C till +90°C.
Orderkod
C3476060
C3476700
C2146275
C1131368
C3476706
C3476710
C3476712
C3476716
C3476720
C3476723
C3476726
C6036518
C3476732
C1421438
C3476672
C3476673
C2152932
C2662468
C2981576
C3476678
C1726516
C3476682
C3476685
C3476686
C3476688
C3476690
C3476694
C3476696
C1137843
C1137844
C3476701
C3476702
C3476703
C3476705
C3476709
C3476711
Artikelnummer
330-0025-0000
330-0030-0000
330-0032-0000
330-0038-0000
330-0040-0000
330-0045-0000
330-0050-0000
330-0060-0000
330-0065-0000
330-0070-0000
330-0075-0000
330-0080-0000
330-0090-0000
330-0100-0000
330-0110-0000
330-0115-0000
330-0120-0000
330-0125-0000
330-0130-0000
330-0140-0000
330-0150-0000
330-0160-0000
330-0170-0000
330-0175-0000
330-0180-0000
330-0200-0000
330-0225-0000
330-0250-0000
330-0280-0000
330-0300-0000
330-0315-0000
330-0325-0000
330-0350-0000
330-0400-0000
330-0450-0000
330-0500-0000
Slang innerdiameter
25 mm
30 mm
32 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
175 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
280 mm
300 mm
315 mm
325 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
Slang ytterdiameter
32 mm
37 mm
39 mm
45 mm
47 mm
52 mm
58 mm
68 mm
73 mm
78 mm
83 mm
88 mm
98 mm
108 mm
118 mm
123 mm
128 mm
133 mm
138 mm
148 mm
158 mm
168 mm
178 mm
183 mm
188 mm
208 mm
233 mm
258 mm
288 mm
309 mm
324 mm
334 mm
359 mm
409 mm
459 mm
510 mm
Minsta böjningsradie
19,5 mm
22 mm
23 mm
26 mm
27 mm
29,5 mm
33 mm
38 mm
40,5 mm
43 mm
45,5 mm
48 mm
53 mm
58 mm
63 mm
65,5 mm
68 mm
70,5 mm
73 mm
78 mm
83 mm
88 mm
93 mm
95,5 mm
98 mm
108 mm
120,5 mm
133 mm
148 mm
159 mm
166,5 mm
171,5 mm
184 mm
209 mm
234 mm
260 mm
Maximalt arbetstryck (bar)
1,6
1,345
1,26
1,06
1,015
0,9
0,815
0,68
0,63
0,585
0,545
0,51
0,455
0,41
0,375
0,355
0,34
0,33
0,315
0,295
0,275
0,255
0,24
0,235
0,23
0,205
0,18
0,165
0,145
0,135
0,13
0,125
0,115
0,105
0,09
0,08
Maximalt vakuum (bar)
Vikt per Mtr
0,17 kg
0,2 kg
0,21 kg
0,25 kg
0,28 kg
0,31 kg
0,36 kg
0,43 kg
0,47 kg
0,5 kg
0,53 kg
0,57 kg
0,63 kg
0,66 kg
0,73 kg
0,76 kg
0,79 kg
0,82 kg
0,85 kg
0,92 kg
0,98 kg
1,04 kg
1,11 kg
1,14 kg
1,17 kg
1,54 kg
1,75 kg
1,9 kg
2,15 kg
2,53 kg
2,65 kg
2,74 kg
2,95 kg
3,36 kg
3,77 kg
5,16 kg
Pris per styck €
16,14
17,64
18,78
19,98
21,96
24,72
24,72
25,86
26,70
28,56
30,18
***
33,18
34,80
36,90
38,76
40,38
41,76
43,98
46,56
49,68
52,92
57,00
58,98
60,96
***
75,78
81,48
90,42
101,94
107,46
110,94
119,88
132,42
167,04
201,72
0,36
0,34
0,34
0,32
0,3
0,285
0,26
0,21
0,18
0,15
0,14
0,13
0,115
0,09
0,08
0,08
0,075
0,06
0,06
0,06
0,055
0,05
0,045
0,04
0,04
0,04
0,03
0,015
0,015
0,015
0,01
0,01
0,01
0,01
0,006
0,005
10
PROTAPE® PUR-INOX 330 MHF-AS
Slitagebeständig och antistatisk sug och sprutslang; PUR < 109 Ω + rostfritt stål, super-lätt + armerad, komprimerbar 3:1.
Tillämpningar: Slitagebeständig och antistatisk sug och sprutslang, särskilt lämplig för slipande fasta ämnen som damm, pulver, fibrer och flagor: för avdamnings och sugutrustning; för media i gasform som ångor och rök; för livsmedels och läkemedelsindustrin; för transport av eldfängda bulkmaterial och på områden som kan innehålla explosiva blandningar (explosionsskydd).
Egenskaper: slitagesäker, livsmedelssäkra väggar, uppfyller: EU-direktiv 2002/72/EC, och den senaste ändringen till direktivet 975/2009/EC; gott motstånd mot kemikalier; microb och hydrolysbeständig; lukt och smaklös; optimerade flödesegenskaper; permanent antistatisk vägg (kan avge elektrostatisk urladdning enligt TRBS 2153) < 109 Ω
Slanglängd: 10m.
Orderkod
C3476707
C3476713
C3476717
C3476721
C3476724
C3476727
C3476730
C3476669
C3476674
C3476676
C3476679
C3476683
C3476691
Artikelnummer
330-0040-1018
330-0050-1018
330-0060-1018
330-0065-1018
330-0070-1018
330-0075-1018
330-0080-1018
330-0100-1018
330-0120-1018
330-0125-1018
330-0150-1018
330-0160-1018
330-0200-1018
Slang innerdiameter
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
100 mm
120 mm
125 mm
150 mm
160 mm
200 mm
Slang ytterdiameter
47 mm
58 mm
68 mm
73 mm
78 mm
83 mm
88 mm
108 mm
128 mm
133 mm
158 mm
168 mm
208 mm
Minsta böjningsradie
27 mm
33 mm
38 mm
40,5 mm
43 mm
45,5 mm
48 mm
58 mm
68 mm
70,5 mm
83 mm
88 mm
108 mm
Maximalt arbetstryck (bar)
1,015
0,815
0,68
0,63
0,585
0,545
0,51
0,41
0,34
0,33
0,275
0,255
0,205
Maximalt vakuum (bar)
0,3
0,26
0,21
0,18
0,15
0,14
0,13
0,09
0,075
0,06
0,055
0,05
0,04
Vikt per Mtr
0,28 kg
0,36 kg
0,43 kg
0,47 kg
0,5 kg
0,53 kg
0,57 kg
0,66 kg
0,79 kg
0,82 kg
0,98 kg
1,04 kg
1,29 kg
Pris per styck €
31,68
35,88
37,32
38,52
41,40
43,56
46,56
50,16
58,68
60,48
71,88
76,68
96,48
www.brammer.biz
1005
Process
Bilder endast i illustrativt syfte.
51535 51522