Page 1009 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1009
Filtrering
AR - Torrt partikelfilter för allmän tillämpning
Beskrivning:
• Torrt partikelfilter.
Arbetstryck:
• Från 1 bar g (15 psi g) till 16 bar g (232 psi g).
Drifttemperatur:
• Från +2°C till +100°C.
Partikelborttagning (inkl. vatten):
• Ner till 1 mikron.
Maximal kvarvarande oljehalt vid 21° C:
• Ej tillämpligt.
Filtreringseffektivitet:
• 99.925%
Initial differential pressure, torrt :
• < 70 mbar (1 psi).
Inledande differenstryck, vått:
• Ej tillämpligt.
Utbytesfrekvens av elementet:
• Var 12 månad.
Föregå med filtreringsgrad:
• Ej tillämpligt.
Fördelar:
• Globala godkännanden för säkerhet och tillförlitlighet. Uppfyller eller överskrider kraven för levererad luftkvalitet som visas i alla utgåvor av ISO8573-1, den internationella
standarden för tryckluftskvalitet. Performance tested in accordance with ISO12500 and ISO8573. Oberoende validering av prestationen av Lloyds Register. Den enda
filterserien som erbjuder ett års luftkvalitetsgaranti. 10 års garanti på filterhylsan.
Fördelar:
Hög luftkvalitet. Låga koldioxidutsläpp Låg ägandekostnad. Låg strömförbrukning. Lågt differenstryck
Orderkod
C6088135
C6088136
C6088137
C6088138
C6088139
C6088140
C6088141
C6088142
C6088143
C6088144
C6088145
C6088146
C6088147
C6088148
C6088149
C6088150
C6088151
C2843625
C6088152
C3174077
C6088153
C6088154
C6088155
C6088156
C6088157
Artikelnummer
AR005ABMX
AR005BBMX
AR005CBMX
AR010ABMX
AR010BBMX
AR010CBMX
AR015BBMX
AR015CBMX
AR020CBMX
AR020DBMX
AR020EBMX
AR025DBMX
AR025EBMX
AR030EBMX
AR030FBMX
AR030GBMX
AR035FBMX
AR035GBMX
AR040GBMX
AR040HBMX
AR045HBMX
AR050IBMX
AR050JBMX
AR055IBMX
AR055JBMX
Luftflöde l/s
6
6
6
10
10
10
20
20
30
30
30
60
60
110
110
110
160
160
220
220
330
430
430
620
620
Air Flow (m3/hr)
22
22
22
36
36
36
72
72
108
108
108
216
216
396
396
396
576
576
792
792
1188
1548
1548
2232
2232
Luftflöde (cfm)
13
13
13
21
21
21
42
42
64
64
64
127
127
233
233
233
339
339
466
466
699
911
911
1314
1314
Kroppsstorlek - tum
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2
1/2
3/4
1
3/4
1
1
1 1/4
1 1/2
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
2
2 1/2
3
2 1/2
3
Pris per Ersättningselement styck €
005AR ***
005AR ***
005AR ***
010AR ***
010AR ***
010AR ***
015AR ***
015AR ***
020AR ***
020AR ***
020AR ***
025AR ***
025AR ***
030AR ***
030AR ***
030AR ***
035AR ***
035AR ***
040AR ***
040AR ***
045AR ***
050AR ***
050AR ***
055AR ***
055AR ***
10
www.brammer.biz
997
Process
Bilder endast i illustrativt syfte.
48631