Page 1010 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1010
Filtrering | Industrislangar
AAR - Högeffektiva torra partikelfilter
Beskrivning:
• Torrt partikelfilter.
Arbetstryck:
• Från 1 bar g (15 psi g) till 16 bar g (232 psi g).
Drifttemperatur:
• Från +2°C till +100°C.
Partikelborttagning (inkl. vatten):
• Ner till 0,01 mikron.
Maximal kvarvarande oljehalt vid 21° C:
• Ej tillämpligt.
Filtreringseffektivitet:
• 99.9999%
Inledande differenstryck, torrt :
• < 140 mbar (2 psi).
Inledande differenstryck, vått:
• N/A.
Utbytesfrekvens av elementet:
• Var 12 månad.
Föregå med filtreringsgrad:
• AR.
Fördelar:
• Globala godkännanden för säkerhet och tillförlitlighet. Uppfyller eller överskrider kraven för levererad luftkvalitet som visas i alla utgåvor av
ISO8573-1, den internationella standarden för tryckluftskvalitet. Prestation testad enligt ISO12500 och ISO8573. Oberoende validering av
prestationen av Lloyds Register. 10 års garanti på filterhylsan.
Fördelar:
Hög luftkvalitet. Låga koldioxidutsläpp Låg ägandekostnad. Låg strömförbrukning. Lågt differenstryck
10
Orderkod
C6088069
C6088070
C6088071
C6088072
C6088073
C6088074
C6088075
C6088076
C6088077
C6088078
C6088079
C6088080
C6088081
C6088082
C6088083
C6088084
C6088085
C6088086
C6088087
C6088088
C6088089
C6088090
C6088091
C6088092
C6088093
Artikelnummer
AAR005ABMX
AAR005BBMX
AAR005CBMX
AAR010ABMX
AAR010BBMX
AAR010CBMX
AAR015BBMX
AAR015CBMX
AAR020CBMX
AAR020DBMX
AAR020EBMX
AAR025DBMX
AAR025EBMX
AAR030EBMX
AAR030FBMX
AAR030GBMX
AAR035FBMX
AAR035GBMX
AAR040GBMX
AAR040HBMX
AAR045HBMX
AAR050IBMX
AAR050JBMX
AAR055IBMX
AAR055JBMX
Luftflöde l/s
6
6
6
10
10
10
20
20
30
30
30
60
60
110
110
110
160
160
220
220
330
430
430
620
620
Air Flow (m3/hr)
22
22
22
36
36
36
72
72
108
108
108
216
216
396
396
396
576
576
792
792
1188
1548
1548
2232
2232
Luftflöde (cfm)
13
13
13
21
21
21
42
42
64
64
64
127
127
233
233
233
339
339
466
466
699
911
911
1314
1314
Kroppsstorlek - tum Ersättningselement
1/4 005AAR
3/8 005AAR
1/2 005AAR
1/4 010AAR
3/8 010AAR
1/2 010AAR
3/8 015AAR
1/2 015AAR
1/2 020AAR
3/4 020AAR
1 020AAR
3/4 025AAR
1 025AAR
1 030AAR
1 1/4 030AAR
1 1/2 030AAR
1 1/4 035AAR
1 1/2 035AAR
1 1/2 040AAR
2 040AAR
2 045AAR
2 1/2 050AAR
3 050AAR
2 1/2 055AAR
3 055AAR
Pris per styck €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
DRINKPRESS
Tub:
• vit färg, ej giftig, enhetligt NBR/CR/IR-gummi.
• Armering: syntetiskt textilgarn.
• Överdrag: blått, jämnt, olja, fett, slitage och väderbeständigt, NBR/PVC-gummi.
Drifttemperatur:
• Från -20°C till +95°C.
Tillämpningar:
Lämplig för leverans av alla livsmedel som innehåller animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor och även drycker som mjölk, mineralvatten, frukt, juicer, vin och sprit.
Orderkod
C7319503
C7319504
C7319505
C7319506
C7319507
Artikelnummer
IH30240022/40
IH30240020/40
IH30240025/40
IH30240030/40
IH30240035/40
Slang innerdiameter
10 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
Slang ytterdiameter
19 mm
23 mm
26 mm
31 mm
39 mm
Maximalt arbetstryck (bar)
10
10
10
10
10
Maximalt arbetstryck (psi)
150
150
150
150
150
Vikt per Mtr
0,31 kg
0,42 kg
0,49 kg
0,71 kg
1,05 kg
Minsta böjningsradie
80 mm
105 mm
130 mm
150 mm
200 mm
Pris per styck €
***
***
***
***
***
998
www.brammer.biz
Process
86684
48626