Page 1011 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1011
Industrislangar
GAMBRINUS BLÅ 10 SM
Tub:
• vit färg, ej giftig, enhetligt NBR/CR/IR-gummi.
• Armering: syntetiskt textilgarn.
• Överdrag: blått, jämnt, olja, fett, slitage och väderbeständigt, NBR/PVC-gummi.
Drifttemperatur:
• Från -40°C till +80°C.
Tillämpningar:
Lämplig för leverans av alla livsmedel som innehåller animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor och även drycker som mjölk, mineralvatten, frukt, juicer, vin och sprit.
Slang innerdiam- eter
19 mm
25 mm
32 mm
38 mm
40 mm
Slang ytterdiam- eter
29 mm
35 mm
44 mm
50 mm
52 mm
Maximalt Maximalt arbetstryck arbetstryck (bar) (psi)
10 150
10 150
10 150
10 150
10 150
Pris per styck €
***
***
***
***
***
Slang innerdiam- eter
51 mm
63,5 mm
76 mm
102 mm
Slang ytterdiam- eter
64 mm
77 mm
89 mm
116 mm
Maximalt Maximalt arbetstryck arbetstryck
Pris per styck €
***
***
***
***
Orderkod
C6138694
C6138695
C6138696
C6138697
C6138698
Artikelnummer
IH36242401/40
IH36242402/40
IH36242404/40
IH36242405/40
IH36242406/40
Orderkod
C6138699
C6138700
C6138701
C6138702
Artikelnummer
IH36242408/40
IH36242410/40
IH36242413/40
IH36242415/20
(bar)
10
10
10
10
(psi)
150
150
150
150
PYTHON N/L20
Tub:
• Svart, antistatisk, jämn EPDM nitrosamin-fri gummisammansättning, resistent mot lätt kemiska ämnen. • Armering: syntetiskt textilgarn.
• Överdrag: grön, jämn EPDM nitrosamin-fri gummisammansättning.
Drifttemperatur:
• Från -40°C till +120°C, med toppar på +140°C.
Tillämpningar:
Avsedd för luft, kallt och varmt vatten och lätt kemiska ämnen.
Orderkod
C6138703
C6138704
C6138705
C6138706
Artikelnummer
IH30351270/40
IH30351271/40
IH30351272/40
IH30351273/40
Slang innerdi- ameter
10 mm
13 mm
15 mm
19 mm
Slang Maximalt ytterdiam- arbetstryck eter (bar)
17 mm 20
20 mm 20
22 mm 20
27 mm 20
Maximalt arbetstryck (psi)
Pris per styck €
Orderkod
C6138707
C6138708
C6138709
C6138710
Artikelnummer
IH30351274/40
IH36351270/40
IH36351271/40
IH36351272/40
Slang innerdi- ameter
25 mm
32 mm
38 mm
50 mm
Slang ytterdiam- eter
34 mm
44 mm
51 mm
66 mm
Maximalt arbetstryck (bar)
20
20
20
20
Maximalt arbetstryck (psi)
300
300
300
300
Pris per styck €
***
***
***
***
300 ***
300 9,70
300 ***
300 ***
VIGOR EN ISO 6134 Typ 2/A
Tub:
• lent, svart EPDM-gummi, resistent mot superuppvärmd och mättad ånga.
• Armering: stålkabel med hög dragkraft.
• Överdrag: lent, svart EPDM-gummi, resistent mot värme, ålder, slitage och väderpåverkan.
Drifttemperatur:
• Från -40°C (-40°F) till +210°C (+410°F), med toppar på +235°C.
Tillämpningar:
Lämplig för mättad eller superuppvärmd högtrycksånga i rengörings och steriliseringstillämpningar, brandskydd och allmänindustri.
10
Orderkod
C7319508
C7319509
C7319510
C7319511
C7319512
C7319513
C7319514
Artikelnummer
IH36801700/40
IH36801701/40
IH36801702/40
IH36801703/40
IH36801704/40
IH36801705/40
IH36801706/40
Slang innerdiameter
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
32 mm
38 mm
51 mm
Slang ytterdiameter
Maximalt arbetstryck (bar)
Maximalt arbetstryck (psi)
261
261
261
261
261
261
261
Vikt per
0,5 kg
0,7 kg
0,77 kg
1,06 kg
1,39 kg
1,6 kg
2,56 kg
Slang innerdiam- eter
32 mm
38 mm
42 mm
50 mm
65 mm
75 mm
100 mm
Mtr
Minsta böjningsradie
Pris per styck €
***
***
***
***
***
***
***
25 mm 18
30 mm 18
33 mm 18
40 mm 18
48 mm 18
54 mm 18
69 mm 18
130 mm
160 mm
190 mm
250 mm
320 mm
380 mm
500 mm
Maximalt arbetstryck (bar)
30
30
30
30
30
30
30
PYTHON NY/L 30
Tub:
• Svart, antistatisk, lent EPDM-gummi.
• Armering: syntetiskt textilgarn.
• Överdrag: gult, mjukt EPDM-gummi.
Drifttemperatur:
• Från -40°C till +120°C.
Tillämpningar:
Avsedd för luft, kallt och varmt vatten och lätt kemiska ämnen.
Orderkod
C6138718
C6138719
C6138720
C6138721
C6138722
C6138723
C6138724
Artikelnummer
IH30351250/40
IH30351251/40
IH30351252/40
IH30351253/40
IH30351254/40
IH30351255/40
IH30351256/40
Slang innerdiam- eter
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
Slang ytterdiam- eter
14 mm
17 mm
20 mm
23 mm
27 mm
30 mm
37 mm
Maximalt Maximalt arbetstryck arbetstryck (bar) (psi)
30 450
30 450
30 450
30 450
30 450
30 450
30 450
Pris per styck €
9,17
***
13,18
15,23
19,69
21,88
31,18
Orderkod
C6138725
C6138726
C6138727
C6138728
C6138729
C6138730
C6138731
Artikelnummer
IH36351250/40
IH36351251/40
IH36351252/40
IH36351253/40
IH36351254/20
IH36351255/20
IH36351256/20
Slang ytterdiam- eter
44 mm
51 mm
56 mm
66 mm
82 mm
91 mm
122 mm
Maximalt arbetstryck (psi)
450
450
450
450
450
450
450
Pris per styck €
37,52
51,05
***
64,49
***
110,08
***
www.brammer.biz
999
Process
Bilder endast i illustrativt syfte.
86688 86687 86686
86685